DAYTON 3ACA7オイル交換ポンプシステムポリプロピレン12vdc
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オイル交換ポンプシステム |
アンプ | 7.5 |
ボディ材質 | ポリプロピレン |
コード長 | 7.8ft。 |
注ぐ速さ | 4.0 GPM |
高さ | 15.75 " |
長さ | 11.75 " |
最大頭 | 40 Ft。 |
マックス。 圧力 | 17のプサイ |
マックス。 粘度 | 3000SSU |
プライムインフィート | 7.5 |
タンク容量 | 3/1ギャル |
温度。 範囲 | 185 F |
電圧 | 12 VDC |
幅(Width) | 11.75 " |
船の重量(kg) | 3.02 |
船高(cm) | 40.39 |
船の長さ(cm) | 30.73 |
船幅(cm) | 29.72 |
HSコード | 8413600090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3ACA8 | 21 " | 13 3 / 8 " | 8.75 " | ¥86,366 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。