INGERSOLL-RAND 圧縮空気乾燥機
形式 | モデル | マックス。 圧力 | CFM | 深さ | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 相 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HL3001H00AA | - | 300 | 32 " | - | - | - | 1 | - | ¥3,804,453 | 見積依頼
|
A | HL2501H00AA | - | 250 | 32 " | - | - | - | 1 | - | ¥3,231,927 | 見積依頼
|
A | HL2001H00AA | - | 200 | 32 " | - | - | - | 1 | - | ¥3,176,994 | 見積依頼
|
A | HL1601H00AA | - | 160 | 32 " | - | - | - | 1 | - | ¥3,370,838 | |
A | HL1201H00AA | - | 120 | 30 " | - | - | - | 1 | - | ¥3,022,376 | |
A | HL5001H00AA | - | 500 | 40 " | - | - | - | 1 | - | ¥5,129,261 | 見積依頼
|
A | HL8001H00AA | - | 800 | 51 " | - | - | - | 1 | - | ¥7,381,100 | 見積依頼
|
B | HL4001H00AA | - | 400 | 36 " | - | - | - | 1 | - | ¥4,295,056 | 見積依頼
|
A | HL10001H00AA | - | 1000 | 51 " | - | - | - | 1 | - | ¥8,107,644 | 見積依頼
|
A | HL6001H00AA | - | 600 | 42 " | - | - | - | 1 | - | ¥6,142,943 | 見積依頼
|
C | D140IT | 203のプサイ | 82 | - | 22.5 " | 30.5 " | 16.5 " | 1 | 3 / 4 "NPT | ¥1,484,306 | |
C | D170IT | 203のプサイ | 100 | - | 22.5 " | 30.5 " | 16.5 " | 1 | 1 "NPT | ¥1,926,709 | |
C | D102IT | 203のプサイ | 60 | - | 22.5 " | 30.5 " | 16.5 " | 1 | 3 / 4 "NPT | ¥1,332,593 | |
C | D60IT | 203のプサイ | 35 | - | 20 " | 26 " | 15.5 " | 1 | 1 / 2 "NPT | ¥1,041,651 | |
C | D25IT | 203のプサイ | 15 | - | 20 " | 26 " | 15.5 " | 1 | 1 / 2 "NPT | ¥721,881 | |
D | D54IN | 203のプサイ | 32 | - | 18 " | 18 " | 15.375 " | 1 | 1 / 2 "NPT | ¥591,440 | |
D | D18IN | 203のプサイ | 11 | - | 15 " | 16 " | 12 " | 1 | 3 / 8 "NPT | ¥310,949 | |
C | D42IT | 203のプサイ | 25 | - | 20 " | 26 " | 15.5 " | 1 | 1 / 2 "NPT | ¥848,540 | |
D | D12IN | 203のプサイ | 7 | - | 16 " | 16 " | 12 " | 1 | 3 / 8 "NPT | ¥328,837 | |
D | D42IN | 203のプサイ | 25 | - | 18 " | 18 " | 15.375 " | 1 | 1 / 2 "NPT | ¥567,345 | |
D | D25IN-SR | 203のプサイ | 15 | - | 15 " | 16 " | 12 " | 1 | 3 / 8 "NPT | ¥391,790 | |
D | D108IN | 203のプサイ | 64 | - | 21.5 " | 22.5 " | 16.5 " | 1 | 3 / 4 "NPT | ¥905,349 | |
E | NVC1000 | 220のプサイ | 1000 | - | 72 " | 69 " | 32 " | 3 | 4 "フランジ | ¥7,501,211 | 見積依頼
|
E | NVC400 | 230のプサイ | 400 | - | 30 " | 58 " | 28 " | 3 | 2 "NPT | ¥3,899,863 | |
F | NVC300 | 230のプサイ | 300 | - | 30 " | 58 " | 28 " | 3 | 2 "NPT | ¥3,435,808 | |
E | NVC600 | 230のプサイ | 600 | - | 40 " | 62 " | 42 " | 3 | 3 "NPT | ¥4,766,778 | |
E | NVC200 | 230のプサイ | 200 | - | 30 " | 58 " | 28 " | 3 | 1-1 / 2 "NPT | ¥2,909,074 | |
E | NVC800 | 230のプサイ | 800 | - | 40 " | 62 " | 42 " | 3 | 3 "NPT | ¥5,625,678 | |
E | NVC700 | 230のプサイ | 700 | - | 40 " | 62 " | 42 " | 3 | 3 "NPT | ¥5,093,669 | |
G | D1190INA400 | 300のプサイ | 700 | - | 42 " | 62 " | 42 " | 3 | 3 "NPT | ¥4,541,286 | |
G | D850INA400 | 300のプサイ | 500 | - | 42 " | 62 " | 42 " | 3 | 3 "NPT | ¥3,549,170 | |
G | D420INA400 | 300のプサイ | 250 | - | 33 " | 40 " | 28 " | 3 | 1-1 / 2 "NPT | ¥2,358,688 | |
G | D680INA400 | 300のプサイ | 400 | - | 33 " | 40 " | 28 " | 3 | 2 "NPT | ¥3,147,108 | |
G | D1360INA400 | 300のプサイ | 800 | - | 42 " | 62 " | 42 " | 3 | 3 "NPT | ¥4,645,041 | |
G | D510INA400 | 300のプサイ | 300 | - | 33 " | 40 " | 28 " | 3 | 2 "NPT | ¥2,835,438 |
圧縮空気乾燥機
Ingersoll Rand のエアコンプレッサー ドライヤーは、圧縮空気が凝縮して有害な液体になる前に圧縮空気から水分を除去することで、圧縮空気の露点を抑えるように設計されています。 これらの乾燥機は、残留汚染物質を除去し、システム効率と製品品質を向上させるための多段階濾過を提供します。 エネルギー効率の高い設計は、冷却システムと熱質量を組み合わせて冷エネルギーを効率的に蓄えることを特徴としています。 これらの乾燥機には使いやすいマイクロプロセッサ コントローラが装備されており、現在の状態を監視しながら乾燥機の動作を最大限に制御できます。 Ingersoll 乾燥機は、ダウンタイムを最小限に抑えるための複数のアラーム表示と、自動停止のための省エネモードを備えています。 一部のモデルには、冷気から水分を分離して除去する遠心分離機能が付いています。 Ingersoll Rand の圧縮空気ドライヤは、単相モデルと三相モデルが用意されており、幅広い製品の中からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンビネーションストレーナー/ボールバルブ
- 油圧汎用ホースアセンブリ。
- ランプチェンジャーポール
- ソイルオーガーアクセサリー
- エアスカリファイヤー
- 遮断弁
- チェーンとチェーンアクセサリー
- ルーフベンチレーター
- 電気プロセスヒーターおよび付属品
- 油圧モーター
- PRINCETON TEC ヘッドランプ
- MSA 吸入バルブ
- SCHNEIDER ELECTRIC 照光式押しボタン、30mm、1NO / 1NC、琥珀色
- DAYTON ジェットポンプACモーター、オープン防滴、面実装
- DURAC 浮ひょう
- DWYER INSTRUMENTS A3000シリーズフォトヘリック圧力スイッチ/ゲージ
- SPEARS VALVES PVCスケジュール40継手側アウトレットエルボ ソケット×ソケット×フィット
- FUSION ラグスターター/アース
- GROVE GEAR NH シリーズ、824 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム減速機