INGERSOLL-RAND D60IT 圧縮空気ドライヤー 35 Cfm 10 Hp 6 クラス
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
アイテム価格 | 圧縮空気乾燥機 |
CFM | 35 |
露点 | 50度F |
フィルタ | セパレータ |
終了 | パウダーコーティング |
全負荷アンペア | 7 |
熱交換器材料 | アルミ |
ISOクラス | 6 |
最大エアコンプレッサーHP | 10 |
最大周りの派遣社員。 | 122度F |
最大入口温度 | 200度F |
マックス。 圧力 | 203のプサイ |
全体の深さ | 20 " |
全体の高さ | 26 " |
全幅 | 15.5 " |
相 | 1 |
パイプサイズ | 1 / 2 "NPT |
出力 | 0.24kW |
冷媒 | R-134a |
冷凍コンプレッサー(HP) | 1/4 |
電圧 | 115 VAC |
船の重量(kg) | 43.65 |
船高(cm) | 67.06 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 8419899540 |
原産国 | US |
モデル | マックス。 圧力 | CFM | 深さ | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 相 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL1201H00AA | - | 120 | 30 " | - | - | - | 1 | - | ¥3,088,113 | |
HL1601H00AA | - | 160 | 32 " | - | - | - | 1 | - | ¥3,444,153 | |
HL2001H00AA | - | 200 | 32 " | - | - | - | 1 | - | ¥3,246,092 | 見積依頼
|
HL2501H00AA | - | 250 | 32 " | - | - | - | 1 | - | ¥3,302,220 | 見積依頼
|
HL3001H00AA | - | 300 | 32 " | - | - | - | 1 | - | ¥3,887,200 | 見積依頼
|
HL4001H00AA | - | 400 | 36 " | - | - | - | 1 | - | ¥4,388,473 | 見積依頼
|
HL5001H00AA | - | 500 | 40 " | - | - | - | 1 | - | ¥5,240,823 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。