INGERSOLL-RAND HL5001H00AA エアドライヤー乾燥剤 500 Cfm 150 Hp
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧縮空気乾燥機 |
CFM | 500 |
制御弁 | 無潤滑 |
サイクル | 10 minute |
深さ | 40 " |
露点 | -40度F |
全負荷アンペア | 4.0 |
高さ | 83 " |
Hz | 60 |
入口流量容量@ 100 PSI | 500 |
インレット/アウトレットNPTF(In。) | 2 |
ISOクラス | 2 |
最大周りの派遣社員。 | 120 F |
最大入口温度 | 120°F |
最大 作動圧力 | 150のプサイ |
アウトレットフロー容量@ 100 PSI | 425 |
相 | 1 |
圧力降下 | 3のプサイ |
タイプ | 乾燥剤 |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 56.5 " |
船の重量(kg) | 717.75 |
船高(cm) | 231.14 |
船の長さ(cm) | 157.48 |
船幅(cm) | 157.48 |
HSコード | 8421398015 |
原産国 | US |
モデル | マックス。 圧力 | CFM | 深さ | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 相 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL1201H00AA | - | 120 | 30 " | - | - | - | 1 | - | ¥3,088,113 | |
HL1601H00AA | - | 160 | 32 " | - | - | - | 1 | - | ¥3,444,153 | |
HL2001H00AA | - | 200 | 32 " | - | - | - | 1 | - | ¥3,246,092 | 見積依頼
|
HL2501H00AA | - | 250 | 32 " | - | - | - | 1 | - | ¥3,302,220 | 見積依頼
|
HL3001H00AA | - | 300 | 32 " | - | - | - | 1 | - | ¥3,887,200 | 見積依頼
|
HL4001H00AA | - | 400 | 36 " | - | - | - | 1 | - | ¥4,388,473 | 見積依頼
|
HL6001H00AA | - | 600 | 42 " | - | - | - | 1 | - | ¥6,276,553 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。