INGERSOLL-RAND NVC600 圧縮空気乾燥機 600 Cfm 100 Hp 460v
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧縮空気乾燥機 |
CFM | 600 |
露点 | 38度F |
終了 | パウダーコーティング |
全負荷アンペア | 15 |
熱交換器材料 | 304Lステンレススチール |
ISOクラス | 4 |
最大エアコンプレッサーHP | 100 |
最大周りの派遣社員。 | 115度F |
最大入口温度 | 120度F |
マックス。 圧力 | 230のプサイ |
全体の深さ | 40 " |
全体の高さ | 62 " |
全幅 | 42 " |
相 | 3 |
パイプサイズ | 3 "NPT |
出力 | 4.82kW |
冷媒 | R-404A |
冷凍コンプレッサー(HP) | 4 |
電圧 | 460 VAC |
船の重量(kg) | 573.75 |
船高(cm) | 175.26 |
船の長さ(cm) | 111.76 |
船幅(cm) | 116.84 |
HSコード | 8418690180 |
原産国 | US |
モデル | マックス。 圧力 | CFM | 深さ | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 相 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL1201H00AA | - | 120 | 30 " | - | - | - | 1 | - | ¥3,088,113 | |
HL1601H00AA | - | 160 | 32 " | - | - | - | 1 | - | ¥3,444,153 | |
HL2001H00AA | - | 200 | 32 " | - | - | - | 1 | - | ¥3,246,092 | 見積依頼
|
HL2501H00AA | - | 250 | 32 " | - | - | - | 1 | - | ¥3,302,220 | 見積依頼
|
HL3001H00AA | - | 300 | 32 " | - | - | - | 1 | - | ¥3,887,200 | 見積依頼
|
HL4001H00AA | - | 400 | 36 " | - | - | - | 1 | - | ¥4,388,473 | 見積依頼
|
HL5001H00AA | - | 500 | 40 " | - | - | - | 1 | - | ¥5,240,823 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。