KERN AND SOHN ABJ-N シリーズ分析天びん
形式 | モデル | ハウジングの寸法 | 住宅の高さ | Units | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ABJ80-4NM | 210 X 340 X 325ミリメートル | 325 mm | g、mg | ¥284,788 | |
B | ABJ320-4NM | 210 X 340 X 325ミリメートル | 325 mm | ct、g、mg | ¥372,415 | |
C | ABJ120-4NM | 210 X 340 X 350ミリメートル | 350 mm | ct、g、mg | ¥306,695 | |
D | ABJ220-4NM | 214 X 340 X 330ミリメートル | 330 mm | ct、g、mg | ¥328,602 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 水位テスター
- ガス検知管およびポンプ付属品
- 電動インペラ
- 回生ブロワーマフラー
- ベルトテンショナーとテンションプーリー
- ラジエーターボイラーおよび付属品
- エンジン駆動ポンプ
- ストレッチラップおよびストレッチラップ装置
- ホイストとトロリー
- タイヤとホイール
- DAYTON スクエアオープンレジェンドプレート
- TSUBAKI リンクを接続する
- INNOVATIVE COMPONENTS プラスチックノブプランジャー
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、9 / 16-20 Un
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、2 1 / 4-8 Un
- APOLLO VALVES 小径シリーズ銅継手レジューサ
- SPEARS VALVES ポリプロピレンゲージガード、FKMダイヤフラム
- WRIGHT TOOL フラクショナル L キー セット
- MARTIN SPROCKET 815 シリーズボアツーサイズタイプコンベヤスプロケット、半鋼
- MONOPRICE ポートセーバー