KERN AND SOHN ABJ 320-4NM 分析天びん、最大 320g 計量、最小表示0.0001g
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
アイテム価格 | バランススケール |
校正クラス | I |
ケース幅 | 210 mm |
桁サイズ | 14 mm |
タイプを表示します。 | LCD |
ハウジングの寸法 | 210 X 340 X 325ミリメートル |
住宅の高さ | 325 mm |
ハウジングの長さ | 340 mm |
住宅資材 | プラスチック |
入力電圧 | AC110~230V |
直線性 | +/- 0.0003g |
最大。 周囲湿度 | 85% |
最大周りの派遣社員。 | 30度C |
最小周りの派遣社員。 | 10度C |
電源 | 電源アダプタ |
製品データシート | kern-and-sohn-abj-320-4nm.pdf |
読みやすさ | 0.1mg |
再現性 | 0.0002g |
整定時間 | 3秒。 |
個数計算用の最小部品重量 (実験室) | 1mg |
個数計算用の最小部品重量 (通常) | 10mg |
Units | ct、g、mg |
秤量 | 320g |
天びんの材質 | ステンレス鋼 |
計量面直径 | 91 mm |
船の重量(kg) | 8.97 |
船高(cm) | 53 |
船の長さ(cm) | 57 |
船幅(cm) | 39 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | ハウジングの寸法 | 住宅の高さ | Units | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ABJ120-4NM | 210 X 340 X 350ミリメートル | 350 mm | ct、g、mg | ¥306,695 | ||
ABJ220-4NM | 214 X 340 X 330ミリメートル | 330 mm | ct、g、mg | ¥328,602 | ||
ABJ80-4NM | 210 X 340 X 325ミリメートル | 325 mm | g、mg | ¥284,788 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。