入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ペンキの缶 |
容量 | 1qt。 |
色 | シルバー |
直径 | 4.187 " |
Handle | いいえ |
高さ | 4.187 " |
ふたタイプ | ロックリング付きの蓋 |
材料 | 金属 |
形状 | ラウンド |
タイプ | Unlined |
のために使用される | 片道配送 |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 7310210050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 直径 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HAZ1026 | 1ガロン。 | 6.625 " | 7.5 " | ¥2,161 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。