APPROVED VENDOR キャップ、ブラック
形式 | モデル | ボディ材質 | CLASS | 接続タイプ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 飽和蒸気圧 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1MNE5 | 黒鍛造鋼 | - | FNPT | 3000 psi @ 72度F | 1.25 " | - | - | ¥2,048 | |
A | 1MNE2 | 黒鍛造鋼 | - | FNPT | 3000 psi @ 72度F | 1 / 2 " | - | - | ¥975 | |
A | 1MNE7 | 黒鍛造鋼 | - | FNPT | 3000 psi @ 72度F | 2" | - | - | ¥3,521 | |
A | 1MNE1 | 黒鍛造鋼 | - | FNPT | 3000 psi @ 72度F | 3 / 8 " | - | - | ¥1,011 | |
B | 1MNW4 | 黒鍛造鋼 | - | ソケット溶接 | 3000 psi @ 72度F | 3" | - | - | ¥12,830 | |
B | 1MNW2 | 黒鍛造鋼 | - | ソケット溶接 | 3000 psi @ 72度F | 2" | - | - | ¥3,521 | |
A | 1MNE6 | 黒鍛造鋼 | - | FNPT | 3000 psi @ 72度F | 1.5 " | - | - | ¥2,475 | |
A | 1MNE4 | 黒鍛造鋼 | - | FNPT | 3000 psi @ 72度F | 1" | - | - | ¥1,676 | |
A | 1MNE3 | 黒鍛造鋼 | - | FNPT | 3000 psi @ 72度F | 3 / 4 " | - | - | ¥1,179 | |
A | 1月8日 | 黒鍛造鋼 | - | FNPT | 3000 psi @ 72度F | 1 / 8 " | - | - | ¥907 | |
A | 1月9日 | 黒鍛造鋼 | - | FNPT | 3000 psi @ 72度F | 1 / 4 " | - | - | ¥835 | |
B | 1MNW3 | 黒鍛造鋼 | - | ソケット溶接 | 3000 psi @ 72度F | 2.5 " | - | - | ¥9,645 | |
C | 2WU79 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 2.5 " | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥3,810 | |
D | 1lbz5 | 黒の可鍛性鉄 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150度F | 3 / 8 " | 300のプサイ | -20度から550度F | ¥1,661 | |
E | 5P534 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 1 / 2 " | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥352 | |
C | 2WU81 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 4" | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥8,912 | |
C | 2WU80 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 3" | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥5,352 | |
E | 5P535 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 3 / 4 " | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥490 | |
D | 1LCA1 | 黒の可鍛性鉄 | 300 | FNPT | 1500 psi @ 150度F | 1.5 " | 300のプサイ | -20度から550度F | ¥4,549 | |
D | 1lbz9 | 黒の可鍛性鉄 | 300 | FNPT | 1500 psi @ 150度F | 1.25 " | 300のプサイ | -20度から550度F | ¥3,230 | |
D | 1lbz6 | 黒の可鍛性鉄 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150度F | 1 / 2 " | 300のプサイ | -20度から550度F | ¥1,466 | |
D | 1lbz4 | 黒の可鍛性鉄 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150度F | 1 / 4 " | 300のプサイ | -20度から550度F | ¥1,629 | |
E | 5P538 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 1.5 " | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥1,032 | |
E | 5P532 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 1 / 4 " | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥263 | |
D | 1lbz7 | 黒の可鍛性鉄 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150度F | 3 / 4 " | 300のプサイ | -20度から550度F | ¥2,048 | |
E | 5P537 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 1.25 " | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥767 | |
D | 1lbz8 | 黒の可鍛性鉄 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150度F | 1" | 300のプサイ | -20度から550度F | ¥2,227 | |
D | 1LCA2 | 黒の可鍛性鉄 | 300 | FNPT | 1500 psi @ 150度F | 2" | 300のプサイ | -20度から550度F | ¥6,319 | |
E | 5P536 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 1" | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥563 | |
E | 5P533 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 3 / 8 " | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥286 | |
E | 5P539 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 2" | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥1,502 | |
E | 5P531 | 黒の可鍛性鉄 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150度F | 1 / 8 " | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥267 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 製氷機
- デバルブツール
- 赤外線ヒーターエレメント
- 熱ストレスモニター
- スイングボルト
- キャスターとホイール
- 延長コードとコンセントストリップ
- 機械
- マニュアル
- コルク
- ADAPT-ALL オス メトリック - オス JIC、ストレート油圧ホース アダプター
- 3M 熱収縮フォークターミナル
- QORPAK PVCボトル
- K E SAFETY パーマネントマウントフラッグ、LED、ソーラー
- WATTS 152Aシリーズ、プロセス蒸気圧力レギュレーター、鉄、10〜30 psi
- SIEVERT ハンドトーチ
- EATON 10250T シリーズ南京錠アタッチメント
- GRAINGER シート
- BAND-IT バンディングツール
- ENERPAC 速度ヒューズ