定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認されたベンダー 5P531 キャップ 1/8 インチ FNPT | AE4YYM

APPROVED VENDOR 5P531キャップ1/8インチFnpt

在庫あり
アイテム:AE4YYM モデル:5P531

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥278 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemキャップ
ボディ材質黒の可鍛性鉄
CLASS150
接続タイプFNPT
マックス。 圧力300 psi @ 150度F
パイプサイズ1 / 8 "
飽和蒸気圧150のプサイ
温度。 範囲-20度から366度F

発送情報:

船の重量(kg) 0.02
船高(cm)1.52
船の長さ(cm)1.27
船幅(cm)1.27
HSコード7307199060
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデルボディ材質CLASS接続タイプマックス。 圧力パイプサイズ飽和蒸気圧温度。 範囲価格
承認されたベンダー 1LBZ4 キャップ 1/4 インチ FNPT | AB2DHW 1lbz4黒の可鍛性鉄300FNPT2000 psi @ 150度F1 / 4 "300のプサイ-20度から550度F¥1,217
承認されたベンダー 1LBZ5 キャップ 3/8 インチ FNPT | AB2DHX 1lbz5黒の可鍛性鉄300FNPT2000 psi @ 150度F3 / 8 "300のプサイ-20度から550度F¥1,241
承認されたベンダー 1LBZ6 キャップ 1/2 インチ FNPT | AB2DHY 1lbz6黒の可鍛性鉄300FNPT2000 psi @ 150度F1 / 2 "300のプサイ-20度から550度F¥1,096
承認されたベンダー 1LBZ7 キャップ 3/4 インチ FNPT | AB2DHZ 1lbz7黒の可鍛性鉄300FNPT2000 psi @ 150度F3 / 4 "300のプサイ-20度から550度F¥1,530
承認されたベンダー 1LBZ8 キャップ 1 インチ FNPT | AB2DJA 1lbz8黒の可鍛性鉄300FNPT2000 psi @ 150度F1"300のプサイ-20度から550度F¥1,663
承認されたベンダー 1LBZ9 キャップ 1-1/4 インチ FNPT | AB2DJB 1lbz9黒の可鍛性鉄300FNPT1500 psi @ 150度F1.25 "300のプサイ-20度から550度F¥2,414
承認済みベンダー 1LCA1 キャップ 1-1/2 インチ FNPT | AB2DJC 1LCA1黒の可鍛性鉄300FNPT1500 psi @ 150度F1.5 "300のプサイ-20度から550度F¥3,397

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR 5P531キャップ1/8インチFnpt
¥278 /単価