デイトンモーター 三相
形式 | モデル | 銘板の回転数 | コンデンサが必要です | フレーム | 公称効率 | 全体の長さ(Overall Length) | RPMグループ | RPM範囲 | 稼働率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 31TT10 | 1140 | いいえ | 56 | 視聴者の38%が | 11 31 / 32 " | 1101-1200 | 1101-1200 | 1.35 | ¥65,634 | |
B | 31TT16 | 1140 | いいえ | 56H | 視聴者の38%が | 14 " | 1101-1200 | 1101-1200 | 1.25 | ¥136,820 | |
A | 31TT12 | 1725 | いいえ | 56 | 視聴者の38%が | 11 23 / 32 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.15 | ¥124,669 | |
A | 31TT14 | 1725 | いいえ | 56 | 視聴者の38%が | 11 5 / 16 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.25 | ¥84,492 | |
A | 30PT92 | 3450 | 有り | 56 | 視聴者の38%が | 10.187 " | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.15 | ¥65,267 | |
A | 30PT93 | 3450 | 有り | 56 | 視聴者の38%が | 11.187 " | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.15 | ¥100,561 |
モーター三相
Dayton 3 相汎用 AC モーターは、ポンプ、換気装置、工作機械、その他の産業用機器での使用に最適で、コンデンサー始動モーターが不要になります。 これらの 3 相モーターは、シャフトを回転させるための自然な回転磁界を生成するための 1.5 つの巻線と、耐久性を高めるための圧延鋼フレームの NEMA 定格構造を備えています。 安全に使用できるようクラス B の絶縁定格があり、スムーズな動作のためにボール ベアリングが装備されています。 モーターは最大出力 3600 HP、最大速度 3 RPM を生成できます。 50 na d 50H フレーム バリエーションで利用可能な幅広い XNUMX 相モーターからお選びいただけます。 Raptor Supplies.