INGERSOLL-RAND D18IN 圧縮空気乾燥機 11 Cfm 5 Hp 6 クラス
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
アイテム価格 | 圧縮空気乾燥機 |
ブラケットキット | いいえ |
CFM | 11 |
露点 | 50度F |
終了 | パウダーコーティング |
全負荷アンペア | 2.8 |
熱交換器材料 | アルミ |
ISOクラス | 6 |
最大エアコンプレッサーHP | 5 |
最大周りの派遣社員。 | 122度F |
最大入口温度 | 140度F |
マックス。 圧力 | 203のプサイ |
全体の深さ | 15 " |
全体の高さ | 16 " |
全幅 | 12 " |
相 | 1 |
パイプサイズ | 3 / 8 "NPT |
出力 | 0.16kW |
冷媒 | R-134a |
冷凍コンプレッサー(HP) | 1/10 |
UPC | 094704393728 |
電圧 | 115 VAC |
船の重量(kg) | 18.95 |
船高(cm) | 44.45 |
船の長さ(cm) | 42.16 |
船幅(cm) | 34.04 |
HSコード | 8418690180 |
原産国 | US |
モデル | マックス。 圧力 | CFM | 深さ | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 相 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL1201H00AA | - | 120 | 30 " | - | - | - | 1 | - | ¥3,022,376 | |
HL1601H00AA | - | 160 | 32 " | - | - | - | 1 | - | ¥3,370,838 | |
HL2001H00AA | - | 200 | 32 " | - | - | - | 1 | - | ¥3,176,994 | 見積依頼
|
HL2501H00AA | - | 250 | 32 " | - | - | - | 1 | - | ¥3,231,927 | 見積依頼
|
HL3001H00AA | - | 300 | 32 " | - | - | - | 1 | - | ¥3,804,453 | 見積依頼
|
HL4001H00AA | - | 400 | 36 " | - | - | - | 1 | - | ¥4,295,056 | 見積依頼
|
HL5001H00AA | - | 500 | 40 " | - | - | - | 1 | - | ¥5,129,261 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。