シュナイダーエレクトリックイルミネーションプッシュボタン、30mm、1NO / 1NC、アンバー
形式 | モデル | NEMA評価 | 基本素材 | ベゼル | 交換用ランプ | オペレーターの種類 | ヘッド素材 | ランプモジュールタイプ | ランプモジュール電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9001SK2L38LYAH13 | 1、2、3、3R、4、4X、6、12、13 | プラスチック | 耐食性熱可塑性プラスチック | 25501-010-27 | ガードなし、ラウンド | プラスチック | 全電圧 | 120 VAC | - | 見積依頼
|
B | 9001K1L1AH13 | 1、2、3、3R、4、6、12、13 | 金属 | クロームメッキメタル | 6VF17 | ガード、ラウンド | 金属 | トランスフォーマー | 120 VAC | ¥55,116 | |
C | 9001K2L35LYAH13 | 1、2、3、3R、4、6、12、13 | 金属 | クロムメッキ亜鉛ダイキャスト | 製造元番号25501-010-02 | ガードなし、ラウンド | 金属 | 全電圧 | 24 VAC / DC | ¥57,814 | |
D | 9001K3L35LYAH13 | 1、2、3、3R、4、6、12、13 | 金属 | クロムメッキ亜鉛ダイキャスト | 製造元番号25501-010-02 | 拡張ガード、ラウンド | 金属 | 全電圧 | 24 VAC / DC | ¥62,976 | |
C | 9001K2L1AH13 | 1、2、3、3R、4、6、12、13 | 金属 | クロムメッキ亜鉛ダイキャスト | 6VF17 | ガード、ラウンド | 金属 | トランスフォーマー | 120 VAC | ¥53,277 | |
C | 9001K2L38LYAH13 | 1、2、3、3R、4、6、12、13 | 金属 | クロムメッキ亜鉛ダイキャスト | 25501-010-27 | ガードなし、ラウンド | 金属 | 全電圧 | 120 VAC | ¥57,814 | |
D | 9001K3L1AH13 | 1、2、3、3R、4、6、12、13 | 金属 | クロムメッキ亜鉛ダイキャスト | 6VF17 | 拡張ガード、ラウンド | 金属 | トランスフォーマー | 120 VAC | - | 見積依頼
|
D | 9001K3L38LYAH13 | 1、2、3、3R、4、6、12、13 | 金属 | クロムメッキ亜鉛ダイキャスト | 25501-010-27 | 拡張ガード、ラウンド | 金属 | 全電圧 | 120 VAC | ¥62,976 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 鋏とはさみを切り取る
- ターンテーブル
- ツールホルダーアクセサリ
- ハイフォースシリンダーアクセサリー
- 旋回リング
- 自動車メンテナンスツール
- ワッシャー
- マテリアルリフト
- ディスペンシングガン
- カウンターとアワーメーター
- KEO 皿穴、超硬、6フルート、90度の夾角
- RONSTAN プーリーブロック
- APPROVED VENDOR ハンドルマグネット
- HEATHROW SCIENTIFIC 80ウェルマイクロチューブラック
- AMERICAN TORCH TIP アダプターのヒント
- HOFFMAN Comline シリーズ タイプ 4X OSP エンクロージャ
- HOFFMAN コーナーサポートブラケットキット
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、1 1 / 4-18 Unef
- GRAINGER キャビネットシェルフ
- MORSE CUTTING TOOLS スクエア&コーナーラジアスエンドミル、5896シリーズ