入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 照光式押しボタン |
Action | 一瞬 |
基本素材 | 金属 |
ベゼル | クロムメッキ亜鉛ダイキャスト |
色 | アンバー |
お問合せフォーム | 1NO / 1NC |
連絡先の評価 | 10A @ 600 VAC |
ヘッド素材 | 金属 |
IP評価 | 66 |
ランプモジュールタイプ | 全電圧 |
ランプモジュール電圧 | 24 VAC / DC |
ランプの種類 | LED製品 |
ランプ電圧 | 24 VAC / DC |
NEMA連絡先評価指定 | A600 / Q600 |
NEMA評価 | 1、2、3、3R、4、6、12、13 |
オペレーターの数 | 1 |
交換用ランプ | 製造元番号25501-010-02 |
サイズ | 30 mm |
端子接続 | プレッシャープレート |
オペレーターの種類 | ガードなし、ラウンド |
UPC | 785901589785 |
船の重量(kg) | 0.24 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 14.22 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8536509031 |
プロダクト | モデル | NEMA評価 | 基本素材 | ベゼル | 交換用ランプ | オペレーターの種類 | ヘッド素材 | ランプモジュールタイプ | ランプモジュール電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9001K1L1AH13 | 1、2、3、3R、4、6、12、13 | 金属 | クロームメッキメタル | 6VF17 | ガード、ラウンド | 金属 | トランスフォーマー | 120 VAC | ¥55,116 | ||
9001K2L1AH13 | 1、2、3、3R、4、6、12、13 | 金属 | クロムメッキ亜鉛ダイキャスト | 6VF17 | ガード、ラウンド | 金属 | トランスフォーマー | 120 VAC | ¥53,278 | ||
9001K2L38LYAH13 | 1、2、3、3R、4、6、12、13 | 金属 | クロムメッキ亜鉛ダイキャスト | 25501-010-27 | ガードなし、ラウンド | 金属 | 全電圧 | 120 VAC | ¥57,814 | ||
9001K3L1AH13 | 1、2、3、3R、4、6、12、13 | 金属 | クロムメッキ亜鉛ダイキャスト | 6VF17 | 拡張ガード、ラウンド | 金属 | トランスフォーマー | 120 VAC | - | 見積依頼
| |
9001K3L35LYAH13 | 1、2、3、3R、4、6、12、13 | 金属 | クロムメッキ亜鉛ダイキャスト | 製造元番号25501-010-02 | 拡張ガード、ラウンド | 金属 | 全電圧 | 24 VAC / DC | ¥62,976 | ||
9001K3L38LYAH13 | 1、2、3、3R、4、6、12、13 | 金属 | クロムメッキ亜鉛ダイキャスト | 25501-010-27 | 拡張ガード、ラウンド | 金属 | 全電圧 | 120 VAC | ¥62,976 | ||
9001SK2L38LYAH13 | 1、2、3、3R、4、4X、6、12、13 | プラスチック | 耐食性熱可塑性プラスチック | 25501-010-27 | ガードなし、ラウンド | プラスチック | 全電圧 | 120 VAC | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。