DAYTON XNUMXボルトフランジベアリング
形式 | モデル | 寸法E | ベアリング材質 | ボルト穴サイズ | 次元F | 寸法H | 次元J | 動的負荷容量 | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1A398 | 2-13/16 | 52100スチール | 11 / 32 " | 1.125 " | 1/2 | 11/32平方 | 2,877ポンド | 防錆メッキ | ¥9,537 | |
A | 1A397 | 2.5 | 52100スチール | 9 / 32 " | 1-1 / 16」 | 1/2 | 9/32平方 | 2,152ポンド | 防錆メッキ | ¥8,869 | |
A | 1A396 | 2.5 | 52100スチール | 9 / 32 " | 1-1 / 16」 | 1/2 | 9/32平方 | 2,152ポンド | 防錆メッキ | ¥9,537 | |
A | 1A399 | 3 | 52100スチール | 11 / 32 " | 1.187 " | 1/2 | 11/32平方 | 3,153ポンド | 防錆メッキ | ¥6,540 | |
B | 4X728 | 3 | 52100スチール | 3 / 8 " | 1" | 1/16 | 3/8 | 2,152ポンド | 防錆メッキ | ¥8,223 | |
B | 4X727 | 3 | 52100スチール | 3 / 8 " | 1" | 1/16 | 3/8 | 2,152ポンド | 防錆メッキ | ¥8,094 | |
C | 4X817 | 3.375 | ブロンズ | 7 / 16 " | 1.125 " | 1/8 | 7/16 | 50,000ポンド | 防錆メッキ | ¥6,844 | |
B | 4X730 | 3.375 | 52100スチール | 7 / 16 " | 1.125 " | 1/16 | 7/16 | 3,153ポンド | 防錆メッキ | ¥8,109 | |
D | 1F574 | 3.375 | 超高分子量ポリエチレン | 7 / 16 " | 1.125 " | 1/8 | 7/16 | 3,000ポンド | なし | ¥5,722 | |
D | 1F570 | 3.375 | 超高分子量ポリエチレン | 7 / 16 " | 1.125 " | 1/8 | 7/16 | 3,000ポンド | なし | ¥5,665 | |
B | 4X729 | 3.375 | 52100スチール | 7 / 16 " | 1.125 " | 1/16 | 7/16 | 2,877ポンド | 防錆メッキ | ¥5,726 | |
C | 4X816 | 3.375 | ブロンズ | 7 / 16 " | 1.125 " | 1/8 | 7/16 | 50,000ポンド | 防錆メッキ | ¥6,092 | |
E | 1F576 | 3.375 | 超高分子量ポリエチレン | 7 / 16 " | 1.125 " | 1/8 | 7/16 | 3,000ポンド | なし | ¥5,722 | |
C | 4X815 | 3.375 | ブロンズ | 7 / 16 " | 1.125 " | 1/8 | 7/16 | 50,000ポンド | 防錆メッキ | ¥6,865 | |
D | 1F572 | 3.375 | 超高分子量ポリエチレン | 7 / 16 " | 1.125 " | 1/8 | 7/16 | 3,000ポンド | なし | ¥5,722 | |
C | 4X818 | 3.375 | ブロンズ | 7 / 16 " | 1.125 " | 1/8 | 7/16 | 50,000ポンド | 防錆メッキ | ¥5,314 | |
F | 1A400 | 4 | 52100スチール | 7 / 16 " | 1.75 " | 3/32 | 7/16 | 2,877ポンド | 防錆メッキ | ¥7,628 | |
F | 1A403 | 4 | 52100スチール | 7 / 16 " | 1.75 " | 3/32 | 7/16 | 3,153ポンド | 防錆メッキ | ¥9,250 | |
F | 1A402 | 4 | 52100スチール | 7 / 16 " | 1.75 " | 3/32 | 7/16 | 2,877ポンド | 防錆メッキ | ¥8,995 | |
F | 1A401 | 4 | 52100スチール | 7 / 16 " | 1.75 " | 3/32 | 7/16 | 2,877ポンド | 防錆メッキ | ¥7,628 |
XNUMXボルトフランジベアリング
Dayton フランジ マウント ベアリングは、ベアリングの取り付け面に対して垂直なシャフトをサポートします。 これらのユニットは、取り付けボルト用の 2 つの穴 (ベアリングの両側) を備えたダイヤモンド型デザインの 52100 ボルト構成です。 堅牢なハウジングを備えているため、堅牢で安全な位置を確保でき、食品加工、機械、コンベア、マテリアルハンドリング、繊維、およびさまざまな軽量産業用途に最適です。 XNUMX クロム鋼、UHMW-PE、ブロンズ スタイルのベアリング素材から選択できる、一連のフランジ マウント ベアリングからお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 六角シャンクドリルビット
- トレイと大皿の提供
- ウッドチゼル
- ペイントスプレーフィルター
- 誘導
- コンベヤー
- 圧着工具
- ストレージロッカー
- HVAC制御
- 空気の動き
- METRO 引き出しトート
- DAYTON スプリングチェックバルブ
- APPROVED VENDOR ロッドワイパー
- OSG 950汎用超硬バー
- HOFFMAN タイプ4フラットおよびドームネジカバージャンクションボックス
- WATTS サーモスタットラジエータースチームトラップ
- ANVIL エクストラヘビーベベルタップブルプラグ
- KERN AND SOHN OZB-AZシリーズ ステージプレート
- LINN GEAR トリプルストランドスプロケット、100-3 チェーン