入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フランジマウントベアリング |
ベアリング材質 | 52100スチール |
ベアリングタイプ | フランジマウント |
ボルト穴サイズ | 9 / 32 " |
ボルトサイズ | 1 / 4 " |
ボア径 | 1 / 2 " |
寸法B | 3.25 " |
ディメンションC | 2.5 " |
外形寸法D | 2" |
寸法E | 2.5 |
次元F | 1-1 / 16」 |
寸法H | 1/2 |
次元J | 9/32平方 |
寸法L | 1-1/16 |
動的負荷容量 | 2,152ポンド |
終了 | 防錆メッキ |
住宅資材 | 亜鉛ダイカスト |
インセット | ボールベアリング |
材料を挿入 | 52100クロム鋼 |
挿入タイプ | 玉 |
ロックタイプ | 止めねじ |
取付穴センター | 2.5 " |
ボルトの数 | 2 |
全体の高さ | 1 1 / 16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 3.25 " |
全幅 | 2" |
静的負荷容量 | 1,075ポンド |
温度。 範囲 | -30度から200度F |
UPC | 044861012079 |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 6.6 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 8483208040 |
原産国 | US |
モデル | 寸法E | ベアリング材質 | ボルト穴サイズ | 次元F | 寸法H | 次元J | 動的負荷容量 | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A397 | 2.5 | 52100スチール | 9 / 32 " | 1-1 / 16」 | 1/2 | 9/32平方 | 2,152ポンド | 防錆メッキ | ¥8,869 | |
1A398 | 2-13/16 | 52100スチール | 11 / 32 " | 1.125 " | 1/2 | 11/32平方 | 2,877ポンド | 防錆メッキ | ¥9,537 | |
1A399 | 3 | 52100スチール | 11 / 32 " | 1.187 " | 1/2 | 11/32平方 | 3,153ポンド | 防錆メッキ | ¥6,540 | |
1A400 | 4 | 52100スチール | 7 / 16 " | 1.75 " | 3/32 | 7/16 | 2,877ポンド | 防錆メッキ | ¥7,628 | |
1A401 | 4 | 52100スチール | 7 / 16 " | 1.75 " | 3/32 | 7/16 | 2,877ポンド | 防錆メッキ | ¥7,628 | |
1A402 | 4 | 52100スチール | 7 / 16 " | 1.75 " | 3/32 | 7/16 | 2,877ポンド | 防錆メッキ | ¥8,995 | |
1A403 | 4 | 52100スチール | 7 / 16 " | 1.75 " | 3/32 | 7/16 | 3,153ポンド | 防錆メッキ | ¥9,250 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。