入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フランジマウントベアリング |
ベアリング材質 | 超高分子量ポリエチレン |
ベアリングタイプ | フランジマウント |
ボルト穴サイズ | 7 / 16 " |
ボルトサイズ | 7 / 16 " |
ボア径 | 1 / 2 " |
寸法B | 4.375 " |
ディメンションC | 3.375 " |
外形寸法D | 2.75 " |
寸法E | 3.375 |
次元F | 1.125 " |
寸法H | 1/8 |
次元J | 7/16 |
寸法L | 1-1/8 |
動的負荷容量 | 3,000ポンド |
終了 | なし |
住宅資材 | プレスステンレス鋼 |
インセット | UHMW-PEボール |
材料を挿入 | UHMW-PE |
挿入タイプ | スリーブ |
ロックタイプ | なし |
取付穴センター | 3.375 " |
ボルトの数 | 2 |
全体の高さ | 1.125 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4.375 " |
全幅 | 2.75 " |
温度。 範囲 | -60度から180度F |
UPC | 044861007037 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 11.94 |
船の長さ(cm) | 7.37 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 8483903000 |
原産国 | US |
モデル | 寸法E | ベアリング材質 | ボルト穴サイズ | 次元F | 寸法H | 次元J | 動的負荷容量 | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A396 | 2.5 | 52100スチール | 9 / 32 " | 1-1 / 16」 | 1/2 | 9/32平方 | 2,152ポンド | 防錆メッキ | ¥9,537 | |
1A397 | 2.5 | 52100スチール | 9 / 32 " | 1-1 / 16」 | 1/2 | 9/32平方 | 2,152ポンド | 防錆メッキ | ¥8,869 | |
1A398 | 2-13/16 | 52100スチール | 11 / 32 " | 1.125 " | 1/2 | 11/32平方 | 2,877ポンド | 防錆メッキ | ¥9,537 | |
1A399 | 3 | 52100スチール | 11 / 32 " | 1.187 " | 1/2 | 11/32平方 | 3,153ポンド | 防錆メッキ | ¥6,540 | |
1A400 | 4 | 52100スチール | 7 / 16 " | 1.75 " | 3/32 | 7/16 | 2,877ポンド | 防錆メッキ | ¥7,628 | |
1A401 | 4 | 52100スチール | 7 / 16 " | 1.75 " | 3/32 | 7/16 | 2,877ポンド | 防錆メッキ | ¥7,628 | |
1A402 | 4 | 52100スチール | 7 / 16 " | 1.75 " | 3/32 | 7/16 | 2,877ポンド | 防錆メッキ | ¥8,995 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。