OSG950汎用超硬バー
形式 | モデル | カッター径 | マックス。 RPM | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク素材 | シャンクサイズ | 貿易番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 950-1000 | 1" | 90,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SJ-9 | ¥18,901 | |
B | 950-5000 | 1 / 2 " | 50,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SJ-5 | ¥6,379 | |
B | 950-2500 | 1 / 4 " | 70,000 | 2" | 炭化物 | 1 / 4 " | SJ-1 | ¥4,728 | |
B | 950-7500 | 3 / 4 " | 30,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SL-7 | ¥12,010 | |
B | 950-3750 | 3 / 8 " | 63,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SJ-3 | ¥5,654 | |
B | 950-6250 | 5 / 8 " | 40,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SJ-6 | ¥9,214 | |
B | 950-3750-60 | 9.00 mm | 65,000 | 50 mm | HSS | 6" | SJ-3 | ¥6,598 | |
B | 950-5000-60 | 12.00 mm | 55,000 | 50 mm | HSS | 6" | SJ-5 | ¥8,000 | |
B | 950-6250-60 | 16.00 mm | 40,000 | 50 mm | HSS | 6" | SJ-6 | ¥10,085 | |
B | 950-7500-60 | 19.00 mm | 40,000 | 50 mm | HSS | 6" | SJ-7 | ¥12,363 | |
C | 950-1000-60 | 25.00 mm | 25,000 | 50 mm | HSS | 6" | SJ-9 | ¥19,484 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 冷却装置リレー
- デュアル圧力制御
- パイプ検査装置
- AC電流ラインスプリッター
- ハイトゲージ
- シンクと噴水
- ホースリール
- 油圧ろ過
- 潤滑剤
- HVACテスト機器
- PREMIER ミニペイントローラーフレーム
- KIMBLE CHASE ガラスメディアボトル
- SPEC 皿ばねクローバードーム
- DAYTON ダイレクトドライブ排気ファン、ブレード直径 24 インチ
- BALDWIN FILTERS 油圧フィルターエレメント
- DIXON Wsシリーズメスカプラー
- NOTRAX Skywalker II PUR ESD ドライエリアマット
- JACKSON SAFETY 保護眼鏡
- MERSEN FERRAZ CPシリーズヒューズ
- BALDOR / DODGE DLMボールベアリング