入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬バー |
角度 | 60度 |
カッター径 | 1" |
最先端タイプ | 右手 |
マックス。 RPM | 90,000 |
全体の長さ(Overall Length) | 2" |
シャンク素材 | HSS |
シャンクサイズ | 1 / 4 " |
形状 | 60度コーン |
貿易番号 | SJ-9 |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 2.86 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 2.86 |
原産国 | US |
モデル | カッター径 | マックス。 RPM | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク素材 | シャンクサイズ | 貿易番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
950-1000-60 | 25.00 mm | 25,000 | 50 mm | HSS | 6" | SJ-9 | ¥21,951 | |
950-2500 | 1 / 4 " | 70,000 | 2" | 炭化物 | 1 / 4 " | SJ-1 | ¥5,242 | |
950-3750 | 3 / 8 " | 63,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SJ-3 | ¥6,247 | |
950-3750-60 | 9.00 mm | 65,000 | 50 mm | HSS | 6" | SJ-3 | ¥6,623 | |
950-5000 | 1 / 2 " | 50,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SJ-5 | ¥7,186 | |
950-5000-60 | 12.00 mm | 55,000 | 50 mm | HSS | 6" | SJ-5 | ¥8,032 | |
950-6250 | 5 / 8 " | 40,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SJ-6 | ¥10,151 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。