CLE-LINE ダブルエンドドリル ハイス四三酸化鉄
形式 | モデル | XNUMX進数に相当 | フルートの長さ | 分数サイズ | 全体の長さ(Overall Length) | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 20500 | 0.1250 | 0.433 " | 1 / 8 " | 1.929 " | - | ¥527 | |
A | 23811 | 0.1285 | 0.5 " | - | 1.875 " | #30 | ¥554 | |
A | 17618 | 0.1406 | 0.551 " | 9 / 64 " | 2.047 " | - | ¥571 | |
A | 17619 | 0.1562 | 0.551 " | 5 / 32 " | 2.165 " | - | ¥690 | |
A | 23810 | 0.1610 | 0.625 " | - | 2.063 " | #20 | ¥752 | |
A | 20501 | 0.1875 | 0.669 " | 3 / 16 " | 2.441 " | - | ¥786 | |
A | 23809 | 0.1910 | 0.688 " | - | 2.344 " | #11 | ¥816 | |
A | 20503 | 0.2500 | 0.787 " | 1 / 4 " | 2.756 " | - | ¥1,164 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 触覚ゲージ
- シャープコンテナ
- パレットクッション
- フィルムおよびシールディスペンサー
- ハンドトラックのホイールと車軸
- ストレッチラップおよびストレッチラップ装置
- ラボオーブンの加熱と冷蔵
- 構造フレーミングシステム
- ストレーナー
- ブロンズ
- DYNALON 交換用キャップ
- COOPER B-LINE B116-12シリーズXNUMX穴Uサポート
- COOPER B-LINE B236RシリーズXNUMX穴右側オフセット曲げ角度
- EBERBACH ワーリングワッシャー
- HANDLE-IT ドアトラックガード
- WESTWARD シングルスパイラルブラシ
- PACIFIC HANDY CUTTER 刃物処理装置
- SAN JAMAR シェルフライナー
- ZURN サイフォンジェット小便器
- CAMLOCK FITTINGS スプール