入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダブルエンドドリル |
XNUMX進数に相当 | 0.1250 |
ドリルポイント | 135度 |
終了 | ブラックオキサイド |
フルートの長さ | 0.433 " |
分数サイズ | 1 / 8 " |
グレード | ヘビーデューティ |
リスト番号 | 1815 |
材料 | ハイスピードスチール |
全体の長さ(Overall Length) | 1.929 " |
ポイントタイプ | スプリットポイント |
タイプ | スタンダード |
UPC | 697334205005 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 4.83 |
船幅(cm) | 0.25 |
HSコード | 8207504030 |
原産国 | US |
モデル | XNUMX進数に相当 | フルートの長さ | 分数サイズ | 全体の長さ(Overall Length) | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17618 | 0.1406 | 0.551 " | 9 / 64 " | 2.047 " | - | ¥571 | |
17619 | 0.1562 | 0.551 " | 5 / 32 " | 2.165 " | - | ¥690 | |
23809 | 0.1910 | 0.688 " | - | 2.344 " | #11 | ¥816 | |
20501 | 0.1875 | 0.669 " | 3 / 16 " | 2.441 " | - | ¥786 | |
20503 | 0.2500 | 0.787 " | 1 / 4 " | 2.756 " | - | ¥1,164 | |
23810 | 0.1610 | 0.625 " | - | 2.063 " | #20 | ¥752 | |
23811 | 0.1285 | 0.5 " | - | 1.875 " | #30 | ¥554 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。