入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬バー |
カッター径 | 3 / 4 " |
最先端タイプ | 右手 |
マックス。 RPM | 30,000 |
全体の長さ(Overall Length) | 2" |
シャンク素材 | HSS |
シャンクサイズ | 1 / 4 " |
形状 | 60度コーン |
貿易番号 | SL-7 |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 2.54 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | カッター径 | マックス。 RPM | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク素材 | シャンクサイズ | 貿易番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
950-1000-60 | 25.00 mm | 25,000 | 50 mm | HSS | 6" | SJ-9 | ¥19,484 | ||
950-1000 | 1" | 90,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SJ-9 | ¥18,901 | ||
950-2500 | 1 / 4 " | 70,000 | 2" | 炭化物 | 1 / 4 " | SJ-1 | ¥4,728 | ||
950-3750 | 3 / 8 " | 63,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SJ-3 | ¥5,654 | ||
950-3750-60 | 9.00 mm | 65,000 | 50 mm | HSS | 6" | SJ-3 | ¥6,598 | ||
950-5000 | 1 / 2 " | 50,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SJ-5 | ¥6,379 | ||
950-5000-60 | 12.00 mm | 55,000 | 50 mm | HSS | 6" | SJ-5 | ¥8,000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。