APOLLO VALVES バキュームブレーカ これらのブレーカーは、ビブコック、トイレ、または小便器のフラッシュバルブに配置され、最大動作圧力は150psiです。 それらは一般的に逆流防止と飲料水の汚染からの保護に使用されます。
これらのブレーカーは、ビブコック、トイレ、または小便器のフラッシュバルブに配置され、最大動作圧力は150psiです。 それらは一般的に逆流防止と飲料水の汚染からの保護に使用されます。
真空ブレーカーは、化学および製薬産業で配管システム内の真空形成を防ぐために使用されます。圧力が低下購入に進む、空気がシステムに入ることができます。ラプター...続きを読む
38LF-100シリーズ大気圧タイプ真空ブレーカー
Apollo 38LF-100 シリーズの大気圧タイプのバキュームブレーカーは、逆流を防止し、飲料水を汚染から保護するために給水システムに使用されます。 これらのバキューム ブレーカーは、逆サイホン現象のリスクがある配管システム、灌漑システム、および産業用途に設置されます。 水圧が低下購入に進む、これらの装置が自動的に開いて空気が入り、真空が破られ、非飲料水が上水供給源に逆流するのを防ぎます。 露出した表面の腐食に耐えるために、ポリッシュクローム仕上げを施したブロンズ構造が特徴です。 これらのバキュームブレーカーは、最大 125 psi の圧力で動作できます。
Apollo 38LF-100 シリーズの大気圧タイプのバキュームブレーカーは、逆流を防止し、飲料水を汚染から保護するために給水システムに使用されます。 これらのバキューム ブレーカーは、逆サイホン現象のリスクがある配管システム、灌漑システム、および産業用途に設置されます。 水圧が低下購入に進む、これらの装置が自動的に開いて空気が入り、真空が破られ、非飲料水が上水供給源に逆流するのを防ぎます。 露出した表面の腐食に耐えるために、ポリッシュクローム仕上げを施したブロンズ構造が特徴です。 これらのバキュームブレーカーは、最大 125 psi の圧力で動作できます。
38-200シリーズ大気圧型真空ブレーカー
Apollo 38-200 シリーズの大気圧タイプのバキューム ブレーカーは、逆流を防止し、飲料水の完全性を維持するために給水システムに採用されています。 これらは、灌漑システム、蛇口、ホースよだれかけに設置され、非飲料水が上水供給源に逆流するのを防ぎ、汚染を防ぎます。 これらのバキュームブレーカーは、空気がシステムに入ることができる大気設計を提供し、水流の遮断によって生じた真空を破壊し、相互接続のリスクを軽減します。 構造剛性と耐久性を高める真鍮/ポリッシュクローム構造が特徴です。 これらのバキュームブレーカーには漏れを防ぐシリコンシールが付いています。 FNPT 接続を備えているため、組み立てと分解が簡単かつ簡単に行えます。
Apollo 38-200 シリーズの大気圧タイプのバキューム ブレーカーは、逆流を防止し、飲料水の完全性を維持するために給水システムに採用されています。 これらは、灌漑システム、蛇口、ホースよだれかけに設置され、非飲料水が上水供給源に逆流するのを防ぎ、汚染を防ぎます。 これらのバキュームブレーカーは、空気がシステムに入ることができる大気設計を提供し、水流の遮断によって生じた真空を破壊し、相互接続のリスクを軽減します。 構造剛性と耐久性を高める真鍮/ポリッシュクローム構造が特徴です。 これらのバキュームブレーカーには漏れを防ぐシリコンシールが付いています。 FNPT 接続を備えているため、組み立てと分解が簡単かつ簡単に行えます。
詳細はこちら
- 油圧ホース
- 作業服
- ハンマーと打撃ツール
- コンジットの取り付け
- ネジ付きロッドとスタッド
- ヘルメットイヤーマフ
- フィルターハウジング
- 時限電気自動ドレンバルブ
- スチームトラップ
- ノックピン
- LIFT-ALL ワイヤーロープスリング、19,400脚ブライドル、60ポンド@ XNUMX度
- SCHNEIDER ELECTRIC 変流器TesysT
- SNAP-TITE Hシリーズカプラースチール。 雌ねじ
- DIXON マルチポートニードルバルブ
- EATON 9575H シリーズ 3000 汎用オープン スタイル リレー
- MILWAUKEE マルチビットドライバー
- FRIEDRICH 除湿機
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E17サイズ XSTS 一減速減速機
- TORK スプリングワインドタイマー
- MITUTOYO 機械式板金マイクロメーター