入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 真空遮断弁 |
接続タイプ | FNPT |
高さ | 2 5 / 16 " |
材料 | 洗練されたクロム |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
シール | シリコーン |
サイズ | 3 / 8 " |
温度。 範囲 | 212度F |
幅(Width) | 21 / 32 " |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 6.6 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。