入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 真空遮断弁 |
接続タイプ | FNPT |
終了 | 真鍮磨き |
高さ | 2 5 / 8 " |
材料 | クロム |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
製造元シリーズ | 38-200 |
カテゴリー別 | 真空遮断弁 |
シール | シリコーン |
シール材 | シリコーン |
サイズ | 1 / 2 " |
温度。 範囲 | 212度F |
温度範囲 | 212度F |
UPC | 670750965135 |
幅(Width) | 1 7 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 5.59 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
A.
A. はい、より大きなバキュームブレーカーをお探しのお客様は、 38-204-01 & 38-204-01 全体のサイズが 3/4 インチのバキュームブレーカー。
A.
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。