入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 真空遮断弁 |
接続タイプ | NPT |
高さ | 3 1 / 16 " |
材料 | ブロンズ |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
シール | シリコーン |
サイズ | 3 / 4 " |
温度。 範囲 | 212度F |
UPC | 670750565410 |
幅(Width) | 2.12 " |
船の重量(kg) | 0.39 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 6.6 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
モデル | 高さ | サイズ | 温度。 範囲 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
38-101-01 | 2.375 " | 1 / 4 " | 212度F | 1 13 / 16 " | ¥7,197 | |
38-102-01 | 2.375 " | 3 / 8 " | 212度F | 1 13 / 16 " | ¥7,429 | |
38-103-01 | 2.5 " | 1 / 2 " | 212度F | 1.187 " | ¥8,876 | |
38-105-01 | 4 1 / 16 " | 1" | 212度F | 2.875 " | ¥20,822 | |
38-106-01 | 4.375 " | 1.25 " | 180度F | 3.75 " | ¥37,744 | |
38-107-01 | 4.375 " | 1.5 " | 180度F | 3.75 " | ¥40,098 | |
38-108-01 | 4.5 " | 2" | 180度F | 3.75 " | ¥57,277 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。