THOMSON マウントされていないリニアベアリング ボール ブッシュ、ベアリング ボール ブッシュ、スーパー ボール ブッシュ ボアが含まれており、3D プリンター、CNC マシン、オートメーション機器にスムーズで信頼性の高い直線運動を提供します。 静かで低摩擦の直線運動を実現するポリマー製リテーナーとアウタースリーブを備えたボールブッシュ。
ボール ブッシュ、ベアリング ボール ブッシュ、スーパー ボール ブッシュ ボアが含まれており、3D プリンター、CNC マシン、オートメーション機器にスムーズで信頼性の高い直線運動を提供します。 静かで低摩擦の直線運動を実現するポリマー製リテーナーとアウタースリーブを備えたボールブッシュ。
ボールブッシュ
トムソン ボール ブッシュは直線運動シャフトをサポートするために使用され、静かで滑らかな低摩擦直線運動 (摩擦係数 0.001 という低さ) を実現するポリマー製リテーナーと外側スリーブを備えています。 これらは、ボール トラック間の負荷分散を最適化し、シャフトの連続動作を保証するための自動調心特性と統合されています。 これらのスーパー ボール ブッシュ ベアリングは、わずかに真円から外れているハウジングに取り付けた場合でも直径方向のフィット感を実現し、トムソンの従来のスチール製リニア ボール ブッシュと比較して 6 倍の負荷容量または 216 倍の移動性能を提供します。 ボア径 0.625 および 1.000 インチ / 16 mm の幅広い密閉ボール ブッシュからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
トムソン ボール ブッシュは直線運動シャフトをサポートするために使用され、静かで滑らかな低摩擦直線運動 (摩擦係数 0.001 という低さ) を実現するポリマー製リテーナーと外側スリーブを備えています。 これらは、ボール トラック間の負荷分散を最適化し、シャフトの連続動作を保証するための自動調心特性と統合されています。 これらのスーパー ボール ブッシュ ベアリングは、わずかに真円から外れているハウジングに取り付けた場合でも直径方向のフィット感を実現し、トムソンの従来のスチール製リニア ボール ブッシュと比較して 6 倍の負荷容量または 216 倍の移動性能を提供します。 ボア径 0.625 および 1.000 インチ / 16 mm の幅広い密閉ボール ブッシュからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
ボールブッシュベアリング
形式 | モデル | スロット幅 | ボア径 | 内径内許容範囲 | 静的負荷容量 | 温度。 範囲 | タイプ | 温度に耐える。 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A122026 | ¥13,952 | |||||||||
A | A4812 | ¥10,969 | |||||||||
B | A6496128 | ¥463,932 | |||||||||
B | A487296 | ¥220,704 | |||||||||
B | A4812SS | ¥21,940 | |||||||||
A | A81420 | ¥13,109 | |||||||||
A | A243848 | ¥49,208 | |||||||||
A | A101824 | ¥14,005 | |||||||||
C | SSEM40WW | ¥46,560 | |||||||||
B | OPN122026 | ¥19,503 | |||||||||
B | SSU12WW | ¥13,780 | |||||||||
B | SSU24 | ¥45,781 | |||||||||
B | SSU12 | ¥13,561 | |||||||||
B | SSEM20OPN | ¥18,810 | |||||||||
B | SSEM30WW | ¥46,116 | |||||||||
B | SSEM20WW | ¥15,550 | |||||||||
B | SSEM25OPNWW | ¥33,611 | |||||||||
B | INST369SS | ¥55,577 | |||||||||
B | OPN122026SS | ¥38,373 | |||||||||
B | SSEM40 | ¥46,962 | |||||||||
B | SSU16OPN | ¥29,822 | |||||||||
B | SS6U8 | ¥11,849 | |||||||||
B | SSU20OPNWW | ¥46,129 | |||||||||
B | SSU12OPNWW | ¥18,655 | |||||||||
B | SSU10OPNWW | ¥18,141 |
スーパープラスブッシュベアリング
スーパーメトリックリニアベアリング
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | SPM25OPN | ¥32,406 | |
B | SPM40OPNWW | ¥51,182 | |
C | SPM30OPNWW | ¥35,583 | |
D | SPM30 | ¥33,929 | |
D | SPM20WW | ¥24,624 | |
D | SPM40 | ¥49,425 | |
C | SPM16OPNWW | ¥23,007 | |
B | SPM25OPNWW | ¥33,524 | |
B | SPM25 | ¥31,139 | |
B | SPM20 | ¥22,790 | |
B | SPM20OPNWW | ¥26,048 | |
B | SPM25WW | ¥29,427 | |
B | SPM50OPNWW | ¥77,175 | |
B | SPM50OPN | ¥76,491 | |
B | SPM40OPN | ¥47,782 | |
B | SPM30OPN | ¥37,474 | |
B | SPM20OPN | ¥22,903 | |
B | SPM16OPN | ¥21,823 | |
B | SPM50WW | ¥73,843 | |
B | SPM40WW | ¥51,082 | |
B | SPM30WW | ¥37,189 | |
D | SPM50 | ¥72,360 |
スーパーボールブッシュベアリング
詳細はこちら
- ホッパーとキューブトラック
- コミュニケーションツール
- フードサービスの使い捨ておよびディスペンサー
- 排水管洗浄装置
- エンクロージャ
- 循環ポンプ
- HVLPスプレーガン
- シェーカーとローテーター
- 研磨ラジアル剛毛ブラシ
- 亜鉛メッキパイプ継手
- EXTRACT-ALL 交換用カーボン
- APPROVED VENDOR 非OEMトリム再構築キット
- KIPP K0122、M8ネジサイズ調節可能なハンドル
- PALMGREN Powergrindシリーズ、ヘビーデューティーベンチグラインダー
- HOFFMAN Watershed シリーズ ウォール マウント ディスコネクト エンクロージャ
- SPEARS VALVES PVCダクトフィッティング90度エルボ
- KIMBLE CHASE HI-VAC直角バルブ
- A&D WEIGHING コンパクトスケール
- MORSE CUTTING TOOLS HSS/Co ドリルジョバー 1330L シリーズ
- GROVE GEAR GRL シリーズ、BMQ-R スタイル、826 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機