入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スーパープラスブッシングベアリング |
加速速度 | 150ミリメートル/秒 |
溝の間 | 16.20 mm |
ボア径 | 8 mm |
内径内許容範囲 | +.009 |
長さ | 25ft。 |
負荷容量 | 310 |
材料 | デルリン |
外径 | 16 mm |
セルフアラインメント | はい |
定常状態の速度 | 3ミリメートル/秒 |
温度。 範囲 | 0-185 F |
タイプ | 閉店 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 3.05 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 8482105012 |
モデル | 価格 | |
---|---|---|
SPM12 | ¥12,550 | |
SPM12WW | ¥13,489 | |
SPM12OPN | ¥17,958 | |
SPM12OPNWW | ¥18,015 | |
SPM08 | ¥9,524 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。