マルチトラック ボール ブッシュ ベアリング
Thomson MultiTrac ボール ブッシング ベアリングは非常に剛性が高く、たわみを低減し、正確な位置決めを実現します。 従来のボール ブッシュ ベアリングと比較して、2 倍の負荷容量または 8 倍の移動寿命を提供します。 特許取得済みのボール制御技術により、摩擦係数が低い (0.01) ため、ビンディングとびびり (スティックスリップ) が防止されます。 より大きな支持力により、ハードウェアのコストを削減しながらシステムをコンパクトにすることができます。