MERSEN FERRAZ CS-3 シリーズ E 定格アンプトラップヒューズ、5.5kV
形式 | モデル | AC電圧定格 | 定格電流 | 長さ | 速度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | A055F1C0R0-15E | 5500V | 15A | 14.18 " | E定格 | 見積依頼
|
A | A055F1C0R0-5E | 5500V | 5A | 14.18 " | E定格 | 見積依頼
|
A | A055F1C0R0-65E | 5500V | 65A | 14.18 " | E定格 | 見積依頼
|
A | A055F1C0R0-40E | 5500V | 40A | 14.18 " | E定格 | 見積依頼
|
A | A055F1C0R0-20E | 5500V | 20A | 14.18 " | E定格 | 見積依頼
|
A | A055F1C0R0-30E | 5500V | 30A | 14.18 " | E定格 | 見積依頼
|
A | A055F1C0R0-7E | 5500V | 7A | 14.18 " | E定格 | 見積依頼
|
A | A055F1C0R0-50E | 5500V | 50A | 14.18 " | E定格 | 見積依頼
|
A | A055F1C0R0-10E | 5500V | 10A | 14.18 " | E定格 | 見積依頼
|
A | A055F1C0R0-25E | 5500V | 25A | 14.18 " | E定格 | 見積依頼
|
A | A155F1C0R0-20E | 15500V | 20A | 17.03 " | E定格 | 見積依頼
|
A | A155F1C0R0-25E | 15500V | 25A | 17.03 " | E定格 | 見積依頼
|
A | A155F1C0R0-10E | 15500V | 10A | 17.03 " | E定格 | 見積依頼
|
A | A155F1C0R0-30E | 15500V | 30A | 17.03 " | E定格 | 見積依頼
|
A | A155F1C0R0-5E | 15500V | 5A | 17.03 " | E定格 | 見積依頼
|
A | A155F1C0R0-15E | 15500V | 15A | 17.03 " | E定格 | 見積依頼
|
A | A155F1C0R0-7E | 15500V | 7A | 17.03 " | E定格 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 風速計と風速計
- モータースターターエンクロージャー
- 絶縁チャンネルストリップヒーター
- 改札口
- ベアリングを挿入
- 直流安定化電源
- 動力伝達ベルト
- ナッツ
- 油圧ろ過
- 熱可塑性溶接
- MONROE PMP プルハンドル
- SQUARE D ラッチ型NEMA制御リレー
- DECADE PRODUCTS バルクコンテナ蓋
- ALTRONIX マルチ出力アクセスパワーコントローラー、ビジュアルインジケーター付き
- WRIGHT TOOL ソフトフェイスハンマー
- MSA 衝撃吸収ストラップ
- NICHOLSON 角型ファイル
- LIFTOMATIC 大量生産フォークリフト搭載型ドラムハンドラー
- VESTIL スチールシェル
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ MDVX ヘリカル/ウォーム二減速機