入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スーパーボールブッシングベアリング |
加速速度 | 450フィート/秒 |
溝の間 | 0.699 " |
ボア径 | 0.375 " |
内径内許容範囲 | +/- .001 |
長さ | 0.875 " |
材料 | デルリン |
外径 | 0.625 " |
必要なハウジングボア径(に。) | 0.625 |
セルフアラインメント | はい |
定常状態の速度 | 10フィート/秒 |
温度。 範囲 | 0-185 F |
タイプ | 閉店 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 3.3 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 8482105012 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。