入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 精密ボールブッシングベアリング |
加速速度 | 450フィート/秒 |
ベアリング径(に。) | 1.2500 |
溝の間 | 1.170インチ |
ボア径 | 0.75 " |
長さ | 1.625 " |
負荷容量 | 200/140ポンド |
材料 | ステンレス鋼 |
外径 | 1.25 " |
必要なハウジングボア径(に。) | 1.2505 |
定常状態の速度 | 10フィート/秒 |
タイプ | 閉店 |
温度に耐える。 | 300°F |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 8482105012 |
プロダクト | モデル | ボア径 | 長さ | 負荷容量 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A81420SS | 0.5 " | 1.25 " | 85/60ポンド | 0.875 " | ¥25,553 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。