入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クロスペインハンマー |
面径 | 1.5 " |
ハンドルの色 | イエロー |
ハンドルデザイン | ストレート |
ハンドル材料 | グラスファイバー |
ヘッドカラー | ブラック |
ヘッドの長さ | 5" |
ヘッド素材 | 鍛鋼 |
頭の重さ | 3ポンド |
ヘッド幅 | 1.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 14.5 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 1.58 |
船高(cm) | 4.5 |
船の長さ(cm) | 36.83 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8205203000 |
原産国 | IN |
モデル | ヘッド幅 | 面径 | ハンドルの色 | 全体の長さ(Overall Length) | ハンドルデザイン | ハンドル材料 | ヘッドカラー | ヘッドの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24Z039 | 1 11 / 16 " | 1 11 / 16 " | ブラック | 16 " | 不滅 | 加硫ゴムと鋼 | こんにちはVisOrange | 4.75 " | ¥12,920 | |
24Z040 | 1.875 " | 1.875 " | ブラック | 16 " | 不滅 | 加硫ゴムと鋼 | こんにちはVisOrange | 4 15 / 16 " | ¥11,708 | |
6DWL6 | 1.75 " | 1.75 " | イエロー | 14.5 " | ストレート | グラスファイバー | ブラック | 5.5 " | ¥7,834 | |
6DWL8 | 1.5 " | 1.5 " | イエロー | 14.5 " | ストレート | グラスファイバー | ブラック | 4 5 / 16 " | ¥6,126 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。