入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スーパーメトリックリニアベアリング |
加速速度 | 150ミリメートル/秒のXNUMX乗 |
溝の間 | 24.6 mm |
ボア径 | 16 mm |
長さ | 36 " |
材料 | デルリン/スチール |
外径 | 26 mm |
セルフアラインメント | はい |
定常状態の速度 | 3ミリメートル/秒 |
温度。 範囲 | 185Fまで |
タイプ | 閉店 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 3.3 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 8482105012 |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
SPM16WW | ¥23,396 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。