PASS ANDSEYMOURヘビーデューティー地上導通監視プラグ
形式 | モデル | ワイヤーの数 | 電圧 | |
---|---|---|---|---|
A | L3720-PGCM | 3 | 347V | 見積依頼
|
B | L620-PGCM | 3 | 250V | 見積依頼
|
C | L520-PGCM | 3 | 125V | 見積依頼
|
D | L530-PGCM | 3 | 125V | 見積依頼
|
E | PSL715-PGCM | 3 | 277V | 見積依頼
|
F | L630-PGCM | 3 | 250V | 見積依頼
|
G | PSL615-PGCM | 3 | - | 見積依頼
|
H | PSL515-PGCM | 3 | 125V | 見積依頼
|
I | L1430-PGCM | 4 | 125V | 見積依頼
|
J | L1420-PGCM | 4 | 125V | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電気使用ポイント給湯器
- ナットランナー
- コンパートメント引き出しキャビネット
- ディスペンサー
- 過剰なフローバルブ
- チューブ継手
- 林業
- ドアロックとデッドボルト
- 直線運動
- 配線路
- SHEPHERD CASTER リジッドプレートキャスター
- MONOPRICE RJ45リリーフブーツ
- WESTWARD Lクランプエコノミー4-3 / 4インチD
- APPLETON ELECTRIC 4000ルーメンLEDランプ
- DIXON エアブレーキメスエルボ
- DIXON メススイベルアダプター
- CH HANSON セキュリティシールワイヤー
- SPEARS VALVES 100 GPM PVCホワイトティーフィルター、Buna-NOリングシール
- EATON HT800 シリーズ 押しボタン
- HUB CITY ベアリングユニット