シェパードキャスター リジッドプレートキャスター
形式 | モデル | 非マーキング | キャスター定格範囲 | キャスターホイール素材 | 外側のボルト穴の間隔 | 全体の高さ | プレートサイズ | プレート厚 | プレート型 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PRI40120ZN-3R | いいえ | 0〜299ポンド | ラバー | 1-3 / 4 "3" | 4.88 " | 2-5/8" x 3-3/4" | 0.098 " | C | ¥2,171 | |
B | PGR40120ZN-TPU22(GG) | 有り | 300〜999ポンド | ポリウレタン | 1-3 / 4 x 3 " | 5.25 " | 2-5/8 x 3-3/4" | 0.125 " | C | ¥2,845 | |
B | PGR50120ZN-TPU22(GG) | 有り | 300〜999ポンド | ポリウレタン | 1-3 / 4 x 3 " | 6.25 " | 2-5/8 x 3-3/4" | 0.125 " | C | ¥4,194 | |
B | PGR50120ZN-TPR22(GG) | 有り | 0〜299ポンド | 熱可塑性ゴム | 1-3 / 4 x 3 " | 6.25 " | 2-5/8 x 3-3/4" | 0.125 " | C | ¥3,693 | |
B | PGR30120ZN-TPU21(GG) | 有り | 0〜299ポンド | ポリウレタン | 1-3 / 4 x 3 " | 4.25 " | 2-5/8 x 3-3/4" | 0.125 " | C | ¥2,764 | |
B | PGR30120ZN-TPR21(GG) | 有り | 0〜299ポンド | 熱可塑性ゴム | 1-3 / 4 x 3 " | 4.25 " | 2-5/8 x 3-3/4" | 0.125 " | C | ¥2,924 | |
B | PGR40120ZN-TPR22(GG) | 有り | 0〜299ポンド | 熱可塑性ゴム | 1-3 / 4 x 3 " | 5.25 " | 2-5/8 x 3-3/4" | 0.125 " | C | ¥2,720 | |
B | PGR60120ZN-TPR33(GG) | 有り | 300〜999ポンド | 熱可塑性ゴム | 1-3 / 4 x 3 " | 7.25 " | 2-5/8 x 3-3/4" | 0.125 " | A | ¥4,649 | |
B | PGR60120ZN-TPU33(GG) | 有り | 300〜999ポンド | ポリウレタン | 1-3 / 4 x 3 " | 7.25 " | 2-5/8 x 3-3/4" | 0.125 " | A | ¥5,034 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 自走式フロアスクラバー
- ワードローブロッカー
- 金属製フレキシブルコンジット
- 油圧カートリッジバルブ
- モバイルオイルクーラー
- ワイヤーコネクタ
- ファンブレードとプロペラ
- バラスト
- シャベルタンパーと掘削ツール
- アルミニウム
- TANIS ワイヤードチューブブラシ
- DAYTON コンビネーションソフトスターター
- SALSBURY INDUSTRIES 台座ドロップボックス
- SUPERIOR TOOL クイックカットシリーズ、チューブカッター
- HELICOIL ストレートフルートプラグタップ、UNF、2B
- SPEARS VALVES PVC グレー スケジュール 40 フィッティング 90 度。 エルボ・ソケット×ソケット
- SPEARS VALVES PVC クラス 125 成形 90 度肘
- SPEARS VALVES PVC クラス 125 IPS 製作フィッティング 45 度。 エルボ・ソケット×ソケット
- VOLLRATH 浅いトレイ
- EATON リンケージキット