PELICAN 一時的な現場照明 IP54定格のリモートエリアLEDライトは、ACサイクルとDCサイクルの両方で動作し、最大消費電力は212 W、動作寿命は50000時間です。 低バッテリー警告システムとゴム製作動スイッチを備えたモデルも利用可能
IP54定格のリモートエリアLEDライトは、ACサイクルとDCサイクルの両方で動作し、最大消費電力は212 W、動作寿命は50000時間です。 低バッテリー警告システムとゴム製作動スイッチを備えたモデルも利用可能
折りたたみ式、デュアル(AC / DC)一時的な現場照明
現場照明
形式 | モデル | 色 | コード長 | アイテム価格 | ランプワット | ルーメン | 安全性評価 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 094900-0000-245 | ¥331,988 | ||||||||
B | 094800-0000-245 | ¥286,407 | ||||||||
C | 094700-0012-110 | ¥1,031,808 | 見積依頼 | |||||||
D | 094550-0000-245 | ¥480,343 | 見積依頼 |
遠隔地照明システム
212W LED フロアスタンド仮設作業現場ライト、イエロー、24 ルーメン
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
094700-0012-245 | CD2GDV | ¥1,031,808 |
詳細はこちら
- 目の保護具とアクセサリー
- ナッツ
- 電圧レギュレーション
- フローリング
- エクステリアペイントとステイン
- プラグインウォールスイッチタイマー
- 電気ドリル
- コーキング
- トライアングルサンディングペーパー
- ステンレス鋼の容器カバー
- WESCO 標準デューティスチールハンドトラック
- AUTONICS エンコーダシャフトNpnオープン
- DRAGONLAB マイクロペットプラス8チャンネル
- GEORG FISCHER YストレーナーPVCインチ
- HOFFMAN HF09シリーズサイドマウントフィルターファン
- WATTS エアセパレーター
- DORMONT 16125ブルーホースシリーズガスコネクタ
- EATON E10シリーズトグルスイッチ
- MASTER LOCK A1106 アメリカン ロック セーフティ ロックアウト南京錠同じキー
- DESTACO 207 シリーズ垂直ホールドダウンクランプ、フランジベース、U バー