PELICAN 9440-B リモートエリア照明システム LED ブラック
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
アイテム価格 | リモートエリア照明システム |
ベース(Base) | 三脚 |
バッテリーの燃焼時間 | 3/6時間 |
バッテリタイプ | 12Vニッケル水素 |
チャージャ入力電圧 | 120VAC |
充電時間 | 8時間 |
色 | ブラック |
深さ | 3.5 " |
IP評価 | 54 |
ランプ寿命 | 50,000時間 |
ランプの種類 | LED製品 |
ランプワット | 1.2〜2.4 W |
配光 | 洪水 |
ルーメン | 1200/2400 |
マックス。 高さ | 86.25 " |
ランプヘッドの数 | 1 |
ソケット/ ACの数。 | 2 |
ランタイム | 8時間。 低、3時間。 高い |
タイプ | シングルヘッド |
電圧 | 12 |
出力 | 1.2/2.4 |
幅(Width) | 7.88 " |
船の重量(kg) | 8.86 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 105.41 |
船幅(cm) | 24.13 |
HSコード | 8513104000 |
原産国 | GB |
プロダクト | モデル | マックス。 高さ | ベース(Base) | バッテリーの燃焼時間 | 出力 | バッテリタイプ | 深さ | ランプワット | 配光 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9430SL-B | 32.25 " | ユニット | 8/15時間 | 24 | 12V充電式、密閉型 | 2.5 " | 24W | Spot | ¥282,984 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。