PELICAN 9430 リモートエリア照明システム 110V ブラック
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
アイテム価格 | リモートエリア照明システム |
色 | ブラック |
コード長 | 1ft。 |
ゲージ/導体 | 12 |
IP評価 | IP54 |
ランプの種類 | LED製品 |
配光 | 洪水 |
ルーメン | 3000/1500 |
マックス。 高さ | 32 19 / 64 " |
ランプヘッドの数 | 1 |
電源 | デュアル(AC / DC) |
交換用ランプ | 製造元No.9434 |
ランタイム | 8/15時間 |
安全性評価 | 安全性評価なし |
タイプ | 折り畳める |
電圧 | 12 VDC |
船の重量(kg) | 11.36 |
船高(cm) | 23.01 |
船の長さ(cm) | 40.01 |
船幅(cm) | 19.99 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。