PELICAN 9460M リモートエリア照明システム 110V イエロー
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
アイテム価格 | リモートエリア照明システム |
色 | イエロー |
コード長 | 1ft。 |
ゲージ/導体 | 12 |
IP評価 | IP54 |
ランプの種類 | LED製品 |
配光 | 洪水 |
ルーメン | 6000/500 |
マックス。 高さ | 70 51 / 64 " |
ランプヘッドの数 | 2 |
電源 | デュアル(AC / DC) |
交換用ランプ | 製造元番号009466-3556-245 |
ランタイム | 7/40時間 |
安全性評価 | 安全性評価なし |
タイプ | 折り畳める |
電圧 | 12 VDC |
船の重量(kg) | 31.5 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 35.08 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。