アイテム価格 | 臨時雇用サイトライト |
色 | イエロー |
コード長 | 13ft。 |
ゲージ/導体 | 16 |
ガードタイプ | ポリプロピレン |
IP評価 | IP54 |
ランプが含まれています | 有り |
ランプの種類 | LED製品 |
ランプワット | 212 |
配光 | 洪水 |
ルーメン | 24,000 |
マックス。 高さ | 81 " |
NECコード指定 | SJTW |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
ランプヘッドの数 | 4 |
電源 | バッテリー/充電式 |
定格寿命 | 50,000時間 |
交換用ランプ | 製造元番号009466-230-110 |
ランタイム | 3.5/24時間 |
安全性評価 | 安全性評価なし |
タイプ | フロアスタンド |
電圧 | 12 VDC |
船の重量(kg) | 58.5 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。