オートニクス エンコーダシャフト Npn オープン
形式 | モデル | 深さ | 直径 | 軸径 | シャフトタイプ | 始動トルク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E30S4-100-3-N-24-C | 39.2 mm | 30 mm | 4 mm | 外部、8.2 mm | 最大20 gf cm | ¥51,928 | |
B | E40S6-100-3-N-24-C | 51 mm | 40 mm | 6 mm | 外部、15 mm | 最大40 gf cm | ¥55,985 | |
C | E50S8-60-3-N-24-C | 58.3 mm | 50 mm | 8 mm | 外部、15.8 mm | 最大70 gf cm | ¥69,863 | |
C | E50S8-360-3-N-24-C | 58.3 mm | 50 mm | 8 mm | 外部、15.8 mm | 最大70 gf cm | ¥65,203 | |
C | E50S8-100-3-N-24-C | 58.3 mm | 50 mm | 8 mm | 外部、15.8 mm | 最大70 gf cm | ¥61,155 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フランジ位置合わせツール
- 機械バリ取りツール
- 球面ころ軸受
- タスクチェアアクセサリー
- 針と注射器の調剤
- タスクライト
- 備品
- 化学ポンプ
- サンディングハンドパッドとスポンジ
- 通信部
- SPEEDAIRE エアハンマー、ミディアムデューティー
- TRI-ARC 構成可能なクロスオーバーブリッジ
- CAROL ポータブルコード、SOOWジャケットタイプ
- NUMATICS ケーブル標準フォームC24vdc
- VULCAN HART 調節可能な脚
- GORLITZ ケーブルダウンヘッド
- WATTS ガスマルチプレーンスイベル回転継手
- SPEARS VALVES CPVC バスケットストレーナー、スピゴットエンド、EPDM シール CPVC スクリーン
- SPEARS VALVES PVCスケジュール80フィッティング90度肘、Fipt x Fipt
- BROWNING SSF3S 100 シリーズ軽量型打ち鋼製 XNUMX ボルト フランジ取り付け玉軸受