DWYER INSTRUMENTS 温度と湿度のトランスデューサー Dwyer Instruments の温度および湿度トランスデューサは、研究室、環境チャンバー、HVAC システム、空調装置での使用に最適です。 温度トランスデューサは、監視と制御の精度を高めるための線形化された出力と、測定値の変化を素早く記録するための 200 ミリ秒の応答時間を備えています。 ダクト、表面、壁面取り付けのバリエーションが用意されているこれらのトランスデューサの幅広い選択肢からお選びください。 Raptor Supplies、Dwyer Instruments の正規代理店です。
Dwyer Instruments の温度および湿度トランスデューサは、研究室、環境チャンバー、HVAC システム、空調装置での使用に最適です。 温度トランスデューサは、監視と制御の精度を高めるための線形化された出力と、測定値の変化を素早く記録するための 200 ミリ秒の応答時間を備えています。 ダクト、表面、壁面取り付けのバリエーションが用意されているこれらのトランスデューサの幅広い選択肢からお選びください。 Raptor Supplies、Dwyer Instruments の正規代理店です。
温度および湿度トランスデューサは、空気中の水分含有量または相対湿度を測定するように設計されています。制御システムと組み合わせて使用され、監視および保守が行われます。...続きを読む
RHP-Wシリーズウォールマウント湿度/温度/露点トランスミッター
Dwyer Instruments RHP-W シリーズ変換器は、高度なセンサーを利用して相対湿度、温度、露点を測定し、結果を 15 秒以内に LCD に表示します。 これらは、HVAC システム、研究所、データセンター、製造施設、および同様の環境に最適です。 これらのユニットは完全に通気されたポリカーボネート製ハウジングを備えており、センサー全体に十分な空気の流れを提供し、測定精度の向上に役立ちます。 さまざまなパラメータ、出力スケーリング、キャリブレーションオフセットなどを含む送信機の設定をカスタマイズするための内部ディップスイッチが装備されています。 これらのトランスミッタは、RTD (またはサーミスター) と容量性ポリマーセンサーを使用して、温度、湿度、露点範囲を測定します。 取り付けブラケットを使用して壁または平らな面に取り付け、しっかりと接続します。
Dwyer Instruments RHP-W シリーズ変換器は、高度なセンサーを利用して相対湿度、温度、露点を測定し、結果を 15 秒以内に LCD に表示します。 これらは、HVAC システム、研究所、データセンター、製造施設、および同様の環境に最適です。 これらのユニットは完全に通気されたポリカーボネート製ハウジングを備えており、センサー全体に十分な空気の流れを提供し、測定精度の向上に役立ちます。 さまざまなパラメータ、出力スケーリング、キャリブレーションオフセットなどを含む送信機の設定をカスタマイズするための内部ディップスイッチが装備されています。 これらのトランスミッタは、RTD (またはサーミスター) と容量性ポリマーセンサーを使用して、温度、湿度、露点範囲を測定します。 取り付けブラケットを使用して壁または平らな面に取り付け、しっかりと接続します。
形式 | モデル | 電気的接続 | アイテム価格 | 必要な電力 | 温度正確さ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RHP-2W2D-LCD | - | 見積依頼 | |||||
A | RHP-2W2E-LCD | - | 見積依頼 | |||||
B | RHP-2W10 | - | 見積依頼 | |||||
B | RHP-2W2A | - | 見積依頼 | |||||
A | RHP-2W1B-LCD | - | 見積依頼 | |||||
A | RHP-2W20-LCD | - | 見積依頼 | |||||
A | RHP-2W11-LCD | - | 見積依頼 | |||||
A | RHP-2W10-LCD | - | 見積依頼 | |||||
A | RHP-2W2A-LCD | - | 見積依頼 | |||||
A | RHP-2W22-LCD | - | 見積依頼 | |||||
B | RHP-2W2F | - | 見積依頼 | |||||
B | RHP-2W2E | - | 見積依頼 | |||||
B | RHP-2W2D | - | 見積依頼 | |||||
B | RHP-2W1E | - | 見積依頼 | |||||
B | RHP-2W1F | - | 見積依頼 | |||||
B | RHP-2W20 | - | 見積依頼 | |||||
B | RHP-2W1D | - | 見積依頼 | |||||
B | RHP-2W1B | - | 見積依頼 | |||||
B | RHP-2W22 | - | 見積依頼 | |||||
B | RHP-2W11 | - | 見積依頼 | |||||
A | RHP-2W2B-LCD | - | 見積依頼 | |||||
A | RHP-2W1F-LCD | - | 見積依頼 | |||||
A | RHP-2W1E-LCD | ¥53,667 | ||||||
A | RHP-2W1A--LCD | - | 見積依頼 | |||||
A | RHP-2W1D-LCD | - | 見積依頼 |
RHPシリーズ湿度/温度トランスミッター
形式 | モデル | アイテム価格 | 装着タイプ | 必要な電力 | プローブ径 | プローブ長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RHP-3D1A | ¥38,834 | ||||||
B | RHP-3O1E | ¥40,035 | ||||||
A | RHP-3D1B | ¥38,152 | ||||||
A | RHP-3D1D | ¥39,433 | ||||||
A | RHP-3D2D | ¥39,911 | ||||||
B | RHP-3O22 | ¥33,747 | ||||||
B | RHP-3O1A | ¥33,033 | ||||||
B | RHP-3O2F | ¥40,972 | ||||||
B | RHP-3O2E | ¥39,709 | ||||||
B | RHP-3O1B | ¥36,847 | ||||||
B | RHP-3O11 | ¥34,805 | ||||||
B | RHP-3O1D | ¥32,474 | ||||||
A | RHP-3D2F | ¥38,364 | ||||||
A | RHP-3D1E | ¥39,984 | ||||||
B | RHP-3O2A | ¥40,972 | ||||||
B | RHP-3O2B | ¥40,073 | ||||||
A | RHP-3D11 | ¥37,463 | ||||||
A | RHP-3D22 | ¥38,175 | ||||||
A | RHP-3D1F | ¥38,834 | ||||||
A | RHP-3D2A | ¥38,630 | ||||||
A | RHP-3D2B | ¥37,170 | ||||||
A | RHP-3D2E | ¥40,387 | ||||||
B | RHP-3O1F | ¥32,055 | ||||||
A | RHP-3D20 | ¥34,242 | ||||||
B | RHP-3O10 | ¥30,984 |
温度伝送器、4〜20mA出力
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
TBU-00 | CE9DUM | ¥45,101 |
詳細はこちら
- フードサービスの保管と輸送
- ルーフベンチレーター
- 冷却ファンとアクセサリ
- 照明制御および制御システム
- インターホンとスピーカー
- 落ち込んだセンターホイール
- ドアクローザーアクセサリー
- 発電機付属品
- エアガンノズル
- 電気ストライクアクセサリー
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 36mm幅のFalconHTC同期ドライブギアベルト
- APPLETON ELECTRIC 90度のオスとメスのエルボー銅フリーアルミニウム
- APPROVED VENDOR 一方向ネジ取り外しツール
- BUSSMANN トラクションヒューズリンク
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、5-40 Unc Lh
- WRIGHT TOOL 1/2インチドライブ12ポイントディープインパクトソケット
- KERN AND SOHN TD-USシリーズ超音波厚さ計
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E30サイズ MDNS単減速改造ウォーム減速機
- LYON 梁
- LIEBERT コントロールボード