入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 温度トランスミッタ |
電気的接続 | ターミナルボード |
インピーダンス | 700 オーム @ 24V DC |
装着タイプ | 表面 |
出力電流 | 4〜20 mA |
必要な電力 | 10から32Vへ |
反応時間 | 2ミリ秒.ec. |
センサータイプ | タイプK熱電対 |
温度正確さ | -/+ 0.1% フルスケール |
温度。 範囲 | 32度752度までF |
送信機の種類 | 2ワイヤー |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 9025198080 |
原産国 | GB |
モデル | 反応時間 | センサータイプ | 温度正確さ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
651A-10 | 200ミリ秒。 | Pt100 測温抵抗体 | -/+ 読み取り値の 0.2% | 32度212度までF | ¥58,369 | |
651A-20 | 200ミリ秒。 | Pt100 測温抵抗体 | -/+ 読み取り値の 0.2% | 32度392度までF | ¥55,309 | |
651A-40 | 200ミリ秒。 | Pt100 測温抵抗体 | -/+ 読み取り値の 0.2% | 32度752度までF | ¥59,865 | |
651TC-01 | 2ミリ秒.ec. | タイプK熱電対 | -/+ 0.1% フルスケール | 32度212度までF | ¥58,193 | |
651TC-02 | 2ミリ秒.ec. | タイプK熱電対 | -/+ 0.1% フルスケール | 32度392度までF | ¥59,861 | |
651TC-06 | 2ミリ秒.ec. | タイプK熱電対 | -/+ 0.1% フルスケール | 32度1112度までF | ¥58,193 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。