入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 温度トランスミッタ |
接続サイズ | 1 / 2 " |
接続タイプ | NPS |
湿度精度 | -/+ 2% |
装着タイプ | 表面 |
出力 | 4〜20mA |
出力電流 | 4〜20 mA |
必要な電力 | 10から35Vへ |
プロセス接続 | 1/2 "NPS |
相対湿度範囲 | 0%RHに100 |
反応時間 | 1.6秒典型的な |
測温抵抗体温度センサーの精度 | -/+ 0.15 度C @ 0 度C |
温度正確さ | -/+ 1% |
温度制限(Deg。F) | -40度185度までNS |
サーミスター温度センサーの精度 | -/+ 0.22 度C @ 25 度C |
船の重量(kg) | 0.16 |
原産国 | BR |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。