Dwyer Instruments Rhp-3d2a | 6ctl8 湿度/温度トランスデューサ | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

DWYER INSTRUMENTS RHP-3D2A 湿度/温度トランスデューサー、-40 ~ 140 °F | AE8EUZ 6CTL8

DWYER INSTRUMENTS RHP-3D2A湿度/温度トランスデューサ、-40〜140 Deg F

在庫あり
アイテム:AE8EUZ モデル:RHP-3D2A相互参照:6CTL8

入手する 5月 6, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥37,918 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格湿度/温度トランスデューサ
校正証明書NIST
接続サイズ1 / 2 "
接続タイプNPS
電気的接続ネジ端子
エンクロージャ材質ポリカーボネート
エンクロージャ評価IP 66
ギャップ温度センサーの精度-/+0.9度F @ 77 度F
ギャップ温度センサー範囲-20度140度までNS
湿度精度-/+ 3%
ヒステリシス-/+ 1%
装着タイプダクト
出力電圧0から10Vへ
必要な電力DC15~35V、AC15~29V
プローブ径27 / 50 "
プローブ長9"
製品データシートdwyer-instruments-rhp-3d10.pdf
相対湿度範囲0%RHに100
再現性-/+ 0.1% (代表値)
反応時間15秒。
RHセンサー静電容量ポリマー
測温抵抗体温度センサーの精度-/+0.54度F @ 32 度F
測温抵抗体温度センサー範囲-40度140度までNS
センサータイプRTDまたはサーミスタ
サーミスター温度センサーの精度-/+0.36度F @ 77 度F
サーミスター温度センサー範囲-40度140度までNS

発送情報:

船の重量(kg) 0.41
船高(cm)35.56
船の長さ(cm)11.43
船幅(cm)14.99
HSコード9025801000
原産国US

ドキュメント:

データシート

製品バリエーション

プロダクトモデルアイテム価格装着タイプ必要な電力プローブ径プローブ長価格
DWYER INSTRUMENTS RHP-3W10-LCD 湿度トランスデューサ、10 ~ 35vdc | AE8ETB 6CTF6 RHP-3W10-LCD湿度トランスデューサー10から35Vへ---
見積依頼
DWYER INSTRUMENTS RHP-3O10 湿度トランスデューサ、10 ~ 35vdc | AE8ETK 6CTH1 RHP-3O10湿度トランスデューサー表面10から35Vへ1 3 / 25 "3"¥30,304
DWYER INSTRUMENTS RHP-3O11 湿度/温度トランスデューサー、-20 ~ 140 °F | AE8ETL 6CTH2 RHP-3O11湿度/温度トランスデューサ表面10から35Vへ1 3 / 25 "3"¥33,685
DWYER INSTRUMENTS RHP-3O20 湿度トランスデューサ、15 ~ 35vdc | AE8ETM 6CTH3 RHP-3O20湿度トランスデューサー表面DC15~35V、AC15~29V1 3 / 25 "3"¥34,669
DWYER INSTRUMENTS RHP-3O22 湿度/温度トランスデューサー、-20 ~ 140 °F | AE8ETN 6CTH4 RHP-3O22湿度/温度トランスデューサ表面DC15~35V、AC15~29V1 3 / 25 "3"¥32,818
DWYER INSTRUMENTS RHP-3O1A 湿度/温度トランスデューサー、-40 ~ 140 °F | AE8ETP 6CTH5 RHP-3O1A湿度/温度トランスデューサ表面10から35Vへ1 3 / 25 "3"¥32,127
DWYER INSTRUMENTS RHP-3O1B 湿度/温度トランスデューサー、-40 ~ 140 °F | AE8ETQ 6CTH6 RHP-3O1B湿度/温度トランスデューサ表面10から35Vへ1 3 / 25 "3"¥36,088

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DWYER INSTRUMENTS RHP-3D2A湿度/温度トランスデューサ、-40〜140 Deg F
¥37,918 /単価