DAYTON スタッキングチェアトラック
形式 | モデル | 全体の深さ | ホイール直径 | ホイールタイプ | ホイールの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30F010 | 33 " | 8" | ラバー | 1.75 " | ¥60,687 | |
A | 30F009 | 33.5 " | 8" | ラバー | 1.75 " | ¥60,577 | |
B | 30F011 | 33.5 " | 10 " | ニューマチック | 4" | ¥66,992 |
スタッキングチェアトラック
Dayton スタッキング チェア トラックは、ファイル キャビネット、椅子、その他の家具を移動するために設計されています。 家具の設置や撤去を頻繁に行うスペースに最適です。 これらのユニットにはゴム/空気圧ホイールが装備されており、最大 240 ポンドの荷重を処理しながら簡単に移動できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- プリーツエアフィルター
- 燃料およびガス缶
- ケーブルプロテクターアクセサリー
- ディスペンサー
- 同封のサービスカート
- ベンダー
- ルーフベンチレーター
- 仕上げ用品
- 熱活性化シュリンクラップおよび機器
- ネイルズ
- BOSTON GEAR 減速機、C面、並列/インライン、単一出力
- SLOAN 調整可能なスクリュードライバーコントロールストップ
- VULCAN HART プラグアセンブリ
- MERSEN FERRAZ プロティスタヒューズ、440VDC
- SPEARS VALVES 低抽出可能カップリング、ソケットxソケット
- SPEARS VALVES YチェックバルブシートおよびOリング修理キット、EPDMOリングとの真のユニオン
- BALDOR MOTOR 低電圧永久磁石モーター
- Stafford Mfg ソリューションシリーズ レンチングシャフトカラー
- WEG JP ODP 三相密結合ポンプ モーター
- BROWNING 358 シリーズ 8V グリップベルトおよびグリップノッチ ベルト