入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 湿度/温度トランスデューサ |
校正証明書 | NIST |
接続サイズ | 1 / 2 " |
接続タイプ | NPS |
電気的接続 | ネジ端子 |
エンクロージャ材質 | ポリカーボネート |
エンクロージャ評価 | IP 66 |
ギャップ温度センサーの精度 | -/+0.9度F @ 77 度F |
ギャップ温度センサー範囲 | -20度140度までNS |
湿度精度 | -/+ 3% |
ヒステリシス | -/+ 1% |
装着タイプ | ダクト |
出力電流 | 4〜20 mA |
必要な電力 | 10から35Vへ |
プローブ径 | 27 / 50 " |
プローブ長 | 9" |
製品データシート | dwyer-instruments-rhp-3d10.pdf |
相対湿度範囲 | 0%RHに100 |
再現性 | -/+ 0.1% (代表値) |
反応時間 | 15秒。 |
RHセンサー | 静電容量ポリマー |
測温抵抗体温度センサーの精度 | -/+0.54度F @ 32 度F |
測温抵抗体温度センサー範囲 | -40度140度までNS |
センサータイプ | RTDまたはサーミスタ |
サーミスター温度センサーの精度 | -/+0.36度F @ 77 度F |
サーミスター温度センサー範囲 | -40度140度までNS |
UPC | 094714080595 |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 14.99 |
HSコード | 9025801000 |
原産国 | US |
モデル | アイテム価格 | 装着タイプ | 必要な電力 | プローブ径 | プローブ長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RHP-3W10-LCD | 湿度トランスデューサー | 壁 | 10から35Vへ | - | - | - | 見積依頼
|
RHP-3O10 | 湿度トランスデューサー | 表面 | 10から35Vへ | 1 3 / 25 " | 3" | ¥30,304 | |
RHP-3O11 | 湿度/温度トランスデューサ | 表面 | 10から35Vへ | 1 3 / 25 " | 3" | ¥33,685 | |
RHP-3O20 | 湿度トランスデューサー | 表面 | DC15~35V、AC15~29V | 1 3 / 25 " | 3" | ¥34,669 | |
RHP-3O22 | 湿度/温度トランスデューサ | 表面 | DC15~35V、AC15~29V | 1 3 / 25 " | 3" | ¥32,818 | |
RHP-3O1A | 湿度/温度トランスデューサ | 表面 | 10から35Vへ | 1 3 / 25 " | 3" | ¥32,127 | |
RHP-3O1B | 湿度/温度トランスデューサ | 表面 | 10から35Vへ | 1 3 / 25 " | 3" | ¥36,088 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。