STARRETT 定盤 品質管理および検査作業の基準面を提供するために使用される、アングルプレート、立方体、緯線などのさまざまな花崗岩の定盤が含まれています。 さまざまな厚さで利用可能
品質管理および検査作業の基準面を提供するために使用される、アングルプレート、立方体、緯線などのさまざまな花崗岩の定盤が含まれています。 さまざまな厚さで利用可能
花崗岩のマスタースクエア、ピンク、XNUMX面、フラットエッジ
Starrett花崗岩のマスタースクエアは、CNC工作機械や測定機器でXYZ軸を正確に測定するのに適しています。 これらのユニットはピンクの花崗岩でできており、負荷がかかったときの耐摩耗性とたわみに対する最大の耐性を備えたXNUMX面構成になっています。 それらは、工具の引きずりを防ぐために微細なマイクロインチ仕上げにラップ仕上げされており、検査やレイアウトのアプリケーション、およびあらゆる機械の直角度と平行度のチェックに加えて小さなコンポーネントのゲージングに最適です。 これらの花崗岩のマスタースクエアは、AA(実験室)およびA(検査)グレードの精度で利用でき、それぞれ温度測定室および計測部門または品質管理アプリケーションでの精密操作に最適です。
Starrett花崗岩のマスタースクエアは、CNC工作機械や測定機器でXYZ軸を正確に測定するのに適しています。 これらのユニットはピンクの花崗岩でできており、負荷がかかったときの耐摩耗性とたわみに対する最大の耐性を備えたXNUMX面構成になっています。 それらは、工具の引きずりを防ぐために微細なマイクロインチ仕上げにラップ仕上げされており、検査やレイアウトのアプリケーション、およびあらゆる機械の直角度と平行度のチェックに加えて小さなコンポーネントのゲージングに最適です。 これらの花崗岩のマスタースクエアは、AA(実験室)およびA(検査)グレードの精度で利用でき、それぞれ温度測定室および計測部門または品質管理アプリケーションでの精密操作に最適です。
花崗岩アングルプレート:ピンク、2および4面タイプ
Starrett Crystal Pink Graniteアングルプレートは、正確な検査、レイアウト、測定、マーキングの用途に使用されます。 これらのクォーツロードプレートは、優れた耐摩耗性、安定性、振動減衰、非腐食性、均等に分散された耐荷重機能を提供します。 これらは、温度制御された環境での高精度操作のために、実験室グレード(AA)および検査グレード(A)のバージョンで利用できます。 これらのユニットは、2つ以上の表面が細かく平らに仕上げられており、ワークピースを垂直位置に保持/クランプするのにも役立ちます。 100〜300mmの厚さで利用可能なこれらの花崗岩のアングルプレートの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
Starrett Crystal Pink Graniteアングルプレートは、正確な検査、レイアウト、測定、マーキングの用途に使用されます。 これらのクォーツロードプレートは、優れた耐摩耗性、安定性、振動減衰、非腐食性、均等に分散された耐荷重機能を提供します。 これらは、温度制御された環境での高精度操作のために、実験室グレード(AA)および検査グレード(A)のバージョンで利用できます。 これらのユニットは、2つ以上の表面が細かく平らに仕上げられており、ワークピースを垂直位置に保持/クランプするのにも役立ちます。 100〜300mmの厚さで利用可能なこれらの花崗岩のアングルプレートの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
花崗岩の直角定規ピンク
StarrettのGranite直角定規は、CNCおよびCMMのX、Y、およびZ軸の位置合わせをチェックして、正確なレイアウト、検査、および工具のセットアップを行うための経済的な方法を提供します。 これらのグレードAAラボラトリーおよびA検査用直角定規は、品質管理に適しています。 それらは75から150mmの範囲の厚さで利用できます。 Raptor Supplies Starrett花崗岩の正方形を幅広く提供しており、直角度と真直度の直接チェックにも使用されます。
StarrettのGranite直角定規は、CNCおよびCMMのX、Y、およびZ軸の位置合わせをチェックして、正確なレイアウト、検査、および工具のセットアップを行うための経済的な方法を提供します。 これらのグレードAAラボラトリーおよびA検査用直角定規は、品質管理に適しています。 それらは75から150mmの範囲の厚さで利用できます。 Raptor Supplies Starrett花崗岩の正方形を幅広く提供しており、直角度と真直度の直接チェックにも使用されます。
花崗岩のVブロック、ピンク、5面
Starrett花崗岩のVブロックは、検査または製造アプリケーション中に円筒形の部品を保持および支持するために設計されています。 これらのユニットには、丸いワークピースを適切に配置するために、上部に90度のV字型の溝が付いた6つの仕上げ面があります。 それらはピンクの花崗岩でできており、最大の耐摩耗性、耐久性、耐食性、および温度変動に対する高い耐性を提供します。 15、48、160、380、およびXNUMXポンドの負荷容量で利用可能なこれらの花崗岩のVブロックの広い範囲から選択してください。
Starrett花崗岩のVブロックは、検査または製造アプリケーション中に円筒形の部品を保持および支持するために設計されています。 これらのユニットには、丸いワークピースを適切に配置するために、上部に90度のV字型の溝が付いた6つの仕上げ面があります。 それらはピンクの花崗岩でできており、最大の耐摩耗性、耐久性、耐食性、および温度変動に対する高い耐性を提供します。 15、48、160、380、およびXNUMXポンドの負荷容量で利用可能なこれらの花崗岩のVブロックの広い範囲から選択してください。
ピンクの花崗岩の平行線、2/4面、最大100mmの厚さ
Starrettペア花崗岩パラレルは、定盤や機械テーブルにワークピースを設置し、重要なコンポーネントをすばやく簡単に検査できるように、ワークピースを定盤の上に持ち上げるために設計されています。 これらのユニットは、最大の耐摩耗性、耐久性、耐食性、および温度変動に対する高い耐性を備えたピンクの花崗岩を備えています。 それらは、精度と精度のためにAAラボラトリーとA検査グレードのバリエーションで利用できます。
Starrettペア花崗岩パラレルは、定盤や機械テーブルにワークピースを設置し、重要なコンポーネントをすばやく簡単に検査できるように、ワークピースを定盤の上に持ち上げるために設計されています。 これらのユニットは、最大の耐摩耗性、耐久性、耐食性、および温度変動に対する高い耐性を備えたピンクの花崗岩を備えています。 それらは、精度と精度のためにAAラボラトリーとA検査グレードのバリエーションで利用できます。
定盤スタンド
クリスタルピンク御影石定盤
形式 | モデル | 申し込み | 平坦 | グレード | 厚さ | タイプ | 重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 80619 | - | 見積依頼 | ||||||
A | 80883 | - | 見積依頼 | ||||||
B | 80629 | ¥369,293 | |||||||
B | 80656 | ¥780,954 | |||||||
B | 80774 | ¥3,407,868 | 見積依頼 | ||||||
B | 80777 | - | 見積依頼 | ||||||
B | 80717 | ¥1,200,722 | |||||||
A | 80889 | - | 見積依頼 | ||||||
A | 80649 | ¥382,106 | |||||||
A | 80722 | ¥1,151,628 | |||||||
B | 80662 | ¥584,538 | |||||||
B | 80726 | - | 見積依頼 | ||||||
A | 80610 | ¥234,077 | |||||||
A | 80646 | ¥524,906 | |||||||
A | 80710 | ¥1,474,293 | |||||||
A | 80725 | ¥1,000,571 | |||||||
A | 80719 | - | 見積依頼 | ||||||
A | 80658 | ¥622,984 | |||||||
A | 80704 | - | 見積依頼 | ||||||
A | 80713 | ¥1,270,031 | |||||||
A | 80625 | - | 見積依頼 | ||||||
A | 80893 | - | 見積依頼 | ||||||
A | 80761 | ¥1,555,742 | 見積依頼 | ||||||
B | 80611 | ¥273,306 | |||||||
B | 80605 | ¥154,568 |
Granite Toolmakers フラット ピンク 8 x 12 x 2
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
81803 | AE9ZUJ | ¥72,968 |
詳細はこちら
- 配電設備
- ドック機器
- 天井タイルと断熱材
- 室内空気質
- フードサービスコンセッション機器
- キーレスアクセス制御ロック
- 製材クレヨン
- ヒュームフードキャビネットおよびスタンド
- ソイルオーガーキット
- クラスHヒューズ
- DAYTON 直立した排水ポンプ
- APEX-TOOLS Frearsonパワービット
- HUSQVARNA Redilockダイヤモンドホルダーディスク
- AKRO-MILS 30164 シェルフビン
- BUSSMANN B4000シリーズ端子台
- KELCH コレットチャック、プロジェクション65 mm
- Harloff MedstorMax眼内レンズカート
- GASTON MILLE 耐切傷安全靴
- MORSE CUTTING TOOLS スクエア&コーナーラジアスエンドミル 5895Tシリーズ
- BROWNING No.100チェーン用分割テーパーブッシュ付きスチールダブルシングルスプロケット