DAYTON スリーブベアリング
DAYTON -
スリーブベアリング
Dayton スリーブ ベアリングは、回転モーターの 1 つの可動部品間の摩擦を軽減するように設計されています。 ころ軸受に比べてコンパクトなため、狭いスペースにも設置できるスリーブ軸受です。 広い表面積を提供し、ベアリングの全幅にわたって荷重を分散させるため、ボール ベアリングやローラー ベアリングよりも高い荷重に対処できます。 4/3、8/1、2/5、8/3、4/XNUMX インチの長さのスリーブ ベアリングを幅広いラインナップからお選びいただけます。
Dayton スリーブ ベアリングは、回転モーターの 1 つの可動部品間の摩擦を軽減するように設計されています。 ころ軸受に比べてコンパクトなため、狭いスペースにも設置できるスリーブ軸受です。 広い表面積を提供し、ベアリングの全幅にわたって荷重を分散させるため、ボール ベアリングやローラー ベアリングよりも高い荷重に対処できます。 4/3、8/1、2/5、8/3、4/XNUMX インチの長さのスリーブ ベアリングを幅広いラインナップからお選びいただけます。
形式 | モデル | 内部径 | 長さ | 材料 | 最大太陽光発電 | 外径 | 温度。 範囲 | 価格 | パッケージ。 数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 901-408-1416 | ¥3,659 | 1 | |||||||
B | 3FJT3 | ¥607 | 3 | |||||||
B | 3FJL7 | ¥284 | 3 | |||||||
B | 3FJK9 | ¥176 | 3 | |||||||
B | 3FJL8 | ¥320 | 3 | |||||||
B | 3FJL3 | ¥667 | 3 | |||||||
B | 3FJL9 | ¥403 | 3 | |||||||
B | 3FJN3 | ¥1,028 | 3 | |||||||
B | 3FJN2 | ¥367 | 3 | |||||||
C | 2X355 | ¥1,275 | 3 | |||||||
C | 3ZM99 | ¥1,204 | 3 | |||||||
B | 3FJF6 | ¥136 | 3 | |||||||
B | 3FJF7 | ¥365 | 3 | |||||||
B | 3FJG2 | ¥648 | 3 | |||||||
B | 3FJF8 | ¥459 | 3 | |||||||
C | 2X380 | ¥1,753 | 3 | |||||||
B | 3FJP9 | ¥675 | 3 | |||||||
B | 3FJR6 | ¥467 | 3 | |||||||
B | 3FJR8 | ¥1,355 | 3 | |||||||
B | 3FJH9 | ¥212 | 3 | |||||||
B | 3FJJ4 | ¥276 | 3 | |||||||
B | 3FJJ5 | ¥340 | 3 | |||||||
B | 3FJJ8 | ¥705 | 3 | |||||||
B | 3FJK1 | ¥939 | 3 | |||||||
B | 3FJP7 | ¥1,294 | 3 |
DAYTON -
メートルスリーブベアリング、赤みがかったオレンジ色
Dayton スリーブ ベアリングは、回転用途における 12 つの可動コンポーネント間の摩擦力を軽減するのに適しています。 これらのブロンズ製スリーブ ベアリングは騒音と振動を効果的に低減し、適切に潤滑されてスムーズな動作を実現します。 荷重を均一に分散するために広い表面積を持ち、狭いスペースにも設置できるコンパクトな設計です。 内径 25 ~ XNUMX mm のサイズを取り揃えた一連のメートル法スリーブ ベアリングからお選びください。
Dayton スリーブ ベアリングは、回転用途における 12 つの可動コンポーネント間の摩擦力を軽減するのに適しています。 これらのブロンズ製スリーブ ベアリングは騒音と振動を効果的に低減し、適切に潤滑されてスムーズな動作を実現します。 荷重を均一に分散するために広い表面積を持ち、狭いスペースにも設置できるコンパクトな設計です。 内径 25 ~ XNUMX mm のサイズを取り揃えた一連のメートル法スリーブ ベアリングからお選びください。
形式 | モデル | 内部径 | 長さ | 潤滑 | 材料 | 最大太陽光発電 | 外径 | 温度。 範囲 | 価格 | パッケージ。 数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3FJT8 | ¥996 | 5 | ||||||||
A | 3FJU4 | ¥1,015 | 5 | ||||||||
B | 3FJA3 | ¥1,914 | 5 | ||||||||
A | 3FJU5 | ¥191 | 5 | ||||||||
A | 3FJV1 | ¥218 | 5 | ||||||||
A | 3FJU9 | ¥210 | 5 | ||||||||
A | 3FJV4 | ¥297 | 5 | ||||||||
B | 3FJC2 | ¥507 | 5 | ||||||||
B | 3FJA7 | ¥469 | 5 | ||||||||
B | 3FJC3 | ¥614 | 5 | ||||||||
A | 3FJV2 | ¥688 | 5 | ||||||||
B | 3FJC5 | ¥2,142 | 5 | ||||||||
A | 3FJV9 | ¥641 | 5 | ||||||||
A | 3FJW1 | ¥218 | 5 | ||||||||
B | 3FJD4 | ¥852 | 5 | ||||||||
A | 3FJW9 | ¥414 | 5 | ||||||||
A | 3FJW5 | ¥278 | 5 | ||||||||
A | 3FJX4 | ¥2,569 | 5 | ||||||||
A | 3FJX5 | ¥333 | 5 | ||||||||
A | 3FJX9 | ¥1,451 | 5 | ||||||||
A | 3FJY3 | ¥1,574 | 5 | ||||||||
A | 3FJY5 | ¥456 | 5 | ||||||||
B | 3FJF3 | ¥2,720 | 5 |
DAYTON -
スリーブベアリング
Dayton スリーブ ベアリングは、商業および産業用途における機械部品の回転または直線運動中に発生する摩擦を軽減するのに最適です。 これらのベアリングは、60 つの可動部品間の摩擦による振動や騒音も軽減します。 UHMW ポリエチレン / ブロンズ合金構造により、靭性と高い耐摩耗性および耐摩耗性を備えています。 これらのベアリングは、-180 ~ 5 °F または -220 ~ 3 °F の温度範囲に耐えることができます。一部のモデルは、0.25 つのスリーブ ベアリングのパックで提供されます。 内径 1 ~ XNUMX インチの幅広いスリーブ ベアリングからお選びいただけます。
Dayton スリーブ ベアリングは、商業および産業用途における機械部品の回転または直線運動中に発生する摩擦を軽減するのに最適です。 これらのベアリングは、60 つの可動部品間の摩擦による振動や騒音も軽減します。 UHMW ポリエチレン / ブロンズ合金構造により、靭性と高い耐摩耗性および耐摩耗性を備えています。 これらのベアリングは、-180 ~ 5 °F または -220 ~ 3 °F の温度範囲に耐えることができます。一部のモデルは、0.25 つのスリーブ ベアリングのパックで提供されます。 内径 1 ~ XNUMX インチの幅広いスリーブ ベアリングからお選びいただけます。
DAYTON -
スリーブベアリング、青銅、内径 18 mm、外径 24 mm、長さ 18 mm
モデル | Item | 価格 (例:VAT) | パッケージ。 数量 | |
---|---|---|---|---|
3FJW6 | CR2XQQ | ¥312 | ||
5 |
DAYTON -
ベアリング詰め合わせキット
モデル | Item | 価格 (例:VAT) | パッケージ。 数量 | |
---|---|---|---|---|
1X968 | AB4CWH | ¥21,793 | ||
1 |
詳細はこちら
- ロックアウトデバイス
- ホースクランプ
- 屋内LED照明器具
- 換気
- 池の付属品
- 密結合ポンプモーター
- ロータリーブラシとパッドドライバー
- 強制エアオイルクーラー
- ALBION デュアルホイールリジッドキャスター
- APPROVED VENDOR Dカプラー、メスカプラー×FNPT、316ステンレス
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB Bacnetネットワーク密閉型リレー
- NOTRAX CrossribSof-Tredドライエリアマット
- EATON E22シリーズ押ボタン
- GREENLEE フォームコンジットピストン
- INGERSOLL-RAND ヘッドキット
- METAL WORK Syntesi シリーズ ソフトスタート バルブ
- TRUESEAL オスコネクタ
- CROWN BOILER CO. バーナー